カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 切削工具(47)
  • 物流用品(44)
  • 作業工具(41)
  • 機構部品(33)
  • 電気材料(22)
  • 保管用品(18)
  • 厨房用品(13)
  • 安全標識(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 梱包用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 研磨材(6)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • テープ(4)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 農具(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(72)
  • 理研計器(1,907)
  • BIGM(丸山製作所)(1,625)
  • 大阪魂(956)
  • KITO(キトー)(379)
  • オカムラ(岡村製作所)(354)
  • コガネイ(303)
  • 清水製作所[継手](294)
  • MAD MAX(マッドマックス)(267)
  • イスカル(253)
  • SUS(エスユーエス)(251)
  • メディアカバーマーケット(233)
  • CKD(226)
  • エスコ(211)
  • サンドビック(191)
  • 日研工作所(191)
  • プロトブレンボ(181)
  • ブロードウォッチ(174)
  • 田島メタルワーク(166)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-4」の検索結果

関連キーワード
354件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(64件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1巻
    当日出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • 強力マグネットフック ツマミ型 TRUSCO

    強力マグネットフック ツマミ型

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • ゴミはさみ TRUSCO

    ゴミはさみ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷
    ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。
    材質スチール幅(mm)24厚さ(mm)0.9
  • マーカープレート TRUSCO

    マーカープレート

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100枚)
    当日出荷
    表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
    用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
  • 三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO

    三相200V延長コード(屋外用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
    色黒コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付電線仕様SVCT2.0mm2×4芯使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 一般用両面テープ TRUSCO

    一般用両面テープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1巻
    当日出荷
    手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
    用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
  • バルブ開閉表示板長角型 TRUSCO

    バルブ開閉表示板長角型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1組(5枚)
    当日出荷
    耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
    用途工場・建物の配管バルブに。仕様片面表示、4mmΦ穴×上1材質アクリル形状長角型厚さ(mm)2.5寸法(mm)65×45質量(g)46取付方式札縦(mm)65横(mm)45
  • インパクト用ロングソケット(差込角12.7) TRUSCO

    インパクト用ロングソケット(差込角12.7)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
  • 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO

    制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷
    厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
  • マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • インパクト用ソケット(差込角12.7) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角12.7)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
  • 保温チューブ TRUSCO

    保温チューブ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
  • ダクトテープ TRUSCO

    ダクトテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1巻
    当日出荷
    粘着力5.5N/10mm
  • 耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
    用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2色黒タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
  • ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCO

    ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)

    TRUSCO
    ¥449税込¥494
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
    用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リサイクルコンテナ TRUSCO

    リサイクルコンテナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
    用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
  • ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (中 )

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • T型タップホルダー TRUSCO

    T型タップホルダー

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。
    用途タップのねじ切り作業用。材質スチールタイプタップ用
  • バルブ開閉表示板 TRUSCO

    バルブ開閉表示板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1組(5枚)
    当日出荷
    耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。
    色白取付方式札
  • 折れ込みタップ除去工具(四本爪) TRUSCO

    折れ込みタップ除去工具(四本爪)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
    用途折れ込んだタップの抜き取りに。材質S45Cねじの種類PT
  • ヘキサゴンソケット TRUSCO

    ヘキサゴンソケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
  • 工具箱用中敷 TRUSCO

    工具箱用中敷

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1枚
    当日出荷
    工具箱の中敷としてご使用いただけます。内寸にサイズを合わせてカットしています。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5色ブラック使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
  • バルブ名表示板 調整済・小判型 TRUSCO

    バルブ名表示板 調整済・小判型

    TRUSCO
    ¥679税込¥747
    1組(5枚)
    当日出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。
    仕様両面表示トラスコ品番489-5151材質アクリル形状小判型厚さ(mm)2.5寸法(mm)70×47質量(g)46取付方式札縦(mm)70横(mm)47表示内容調整済
  • 瓶洗浄ブラシ(黒豚毛) TRUSCO

    瓶洗浄ブラシ(黒豚毛)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本ほか
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
    用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に色黒材質(柄部)スチール材質(毛)黒豚毛適合器具瓶
  • トランク型ツールボックス TRUSCO

    トランク型ツールボックス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。サイドフックです。積み重ね自由の便利な設計です。片開き開閉式です。
    仕様南京錠取付可Φ4mm(別売)材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿あり(取り外し可)梱包数12個材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)シリンダ錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)222
  • ヘルメット用作業資格者表示ステッカー TRUSCO

    ヘルメット用作業資格者表示ステッカー

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1組(10枚)
    当日出荷
    屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
    用途工事現場・工場などで作業する人に。材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート長さ(mm)35幅(mm)35縦(mm)35横(mm)35
  • 長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO

    長尺用ポリ袋ポリチューブ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
    用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥439~税込¥483~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • バルブ開閉表示板小判型 TRUSCO

    バルブ開閉表示板小判型

    TRUSCO
    ¥679~税込¥747~
    1組(5枚)
    当日出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示です。
    用途工場・建物の配管バルブに。タイプ両面表示取付方式札穴径(Φmm)4
  • ポリエチレンタイ TRUSCO

    ポリエチレンタイ

    TRUSCO
    ¥399税込¥439
    1セット(200本)ほか
    当日出荷
    環境に配慮して材質にポリエチレンを使用。塩ビは使用しておりません。
    用途食品一般のポリ袋の袋口結束用。
  • ホース継手 TRUSCO

    ホース継手

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(3個)
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続形状ストレート材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (先)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • ステップブロック(2個1組) TRUSCO

    ステップブロック(2個1組)

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1組(2個)
    当日出荷
    斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ調整が容易にできます。
    用途クランプの高さ調整に。材質/仕上スチール(S50C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • 補修用粘着テープ(ウイングトラック車用) TRUSCO

    補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷
    ウイングトラック車の屋根中央開閉部の補修に最適です。裏面の剥離紙を剥がしてそのまま貼り付けます。丈夫で耐久性抜群です。
    用途ウイングトラック車の屋根開閉部の補修に。タイプ帆布粘着剤アクリル系粘着力19N/25mm材質(基布)ポリエステル基布
  • マグネットパーツトレー TRUSCO

    マグネットパーツトレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    マグネット付で保管、整理が簡単です。 収納部の深さを100mmにし、様々な工具などの収納に最適です。 マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
    用途工具などの保管・整理に。材質マグネット(フェライト磁石)高さ(mm)160材質(本体)スチール
  • 掛名札 TRUSCO

    掛名札

    TRUSCO
    ¥199税込¥219
    1枚
    当日出荷
    硬質塩化ビニール製の掛名札です。両面仕様
    用途工場、事務所の管理表示として。仕様両面仕様材質硬質塩化ビニールタイププレート種類プレート取付方式穴付穴径(Φmm)4取付け方法上部Φ4mm穴あき付表示内容無地穴径(mm)4
  • パーツボックス中皿無 TRUSCO

    パーツボックス中皿無

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    小物パーツ収納に大変便利。別売りのプラボックスは3種類で、その3種類のプラボックスを組み合わせボックス内に敷き詰めることができるサイズです。
    材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし寸法Y(mm)69(外寸)仕切りなし外寸法・高さ(mm)65有効内寸法・高さ(mm)60
  • 充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸) TRUSCO

    充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷
    穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
    用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
  • ヘクスローブビット(マグネット入り) TRUSCO

    ヘクスローブビット(マグネット入り)

    TRUSCO
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
    材質オリジナル特殊合金全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCO

    スプリングプランジャー(スチールピン)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
    用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ