カテゴリ
- 機構部品(45)
- 作業工具(21)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 切削工具(9)
- 物流用品(6)
- 梱包用品(6)
- 電気材料(6)
- メカニカル部品(6)
- 制御機器(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(16)
- CKD(443)
- BIGM(丸山製作所)(378)
- 日研工作所(177)
- KITO(キトー)(158)
- コガネイ(149)
- ParkerTAIYO(130)
- MSTコーポレーション(117)
- エスコ(105)
- イスカル(102)
- 大阪魂(99)
- ニッセイ(96)
- BIG DAISHOWA(95)
- サンドビック(80)
- ISA(78)
- 椿本チエイン(77)
- SHIMANO(シマノ)(72)
- ハウステック(62)
- 京セラ(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「t-40」の検索結果

マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(64件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)
TRUSCO(11件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から翌々日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本翌日出荷から翌々日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2色黒タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
リサイクルコンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
長尺用ポリ袋ポリチューブ
TRUSCO(11件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷から9日以内出荷長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
ヘクスローブビット(マグネット入り)
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。材質オリジナル特殊合金全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO¥759税込¥8351個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
基板端子
TRUSCO¥519~税込¥571~1パック(10個)当日出荷車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
プチプチ長尺物梱包用チューブ
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷から9日以内出荷厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)色透明再生材使用使用
ポリチューブ
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2
インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
ステップクランプ(2個1組)
TRUSCO¥5,898~税込¥6,488~1組(2個)当日出荷クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
長尺用ポリ袋(ポリチューブ)
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781巻当日出荷から翌々日出荷厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に色透明
ワゴン用ツーリングケース
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から9日以内出荷ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。仕様BT・NT兼用高さ(mm)188材質(車輪)ウレタン奥行(mm)145間口(mm)390材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
イージーロックジッパー式結束保護チューブ
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281巻当日出荷閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。用途配線の結束・保護用。長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット(3点セット)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。付属品ブラケット全長(mm)215質量(kg)1.4全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1セット(5本)当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
配線結束保護チューブ ホックタイプ
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷工具不要で結束できます。ホックタイプのため配線の分岐が容易です。用途配線の結束・保護用。材質軟質塩化ビニール、ポリアセタール(ホック部)色透明長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
万能刷毛
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281袋(10本)当日出荷安価でも水性塗料に配慮して化繊を混毛しています。用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)適合毛先:山羊毛、化繊(PET)材質/仕上毛材:山羊毛、柄:木タイプ万能タイプ種類刷毛材質(柄部)木材質(毛)山羊毛適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品X主な用途万能用(多用途)
手動・電動ドリル兼用フレアリングツール
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。用途銅管フレア加工に。付属品専用ソケットアダプター(3/8差込対応)材質スチール角度(°)フレアリング:45
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-12 100個入
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7900材質銅(すずメッキ)色グレー寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)12寸法D(mm)4.8寸法D1(mm)2.8寸法D2(mm)3.2アズワン品番65-2005-76RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)4適合電線範囲 AWG(#)12
ラチェット式フレアリングツール
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ラチェット機構ハンドルのためハンドルを持ち換えずに連続回転操作ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。用途銅管フレア加工に。材質スチール角度(°)フレアリング:45
4本用傘立て
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番115-4121材質本体:ポリプロピレン、底板・ネジ:鉄質量(kg)1.2色グレー高さ(mm)228奥行(mm)87間口(mm)323
ポリエチレン容器 半透明
TRUSCO¥209税込¥2301個当日出荷汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441材質HDPE色半透明
セキュリティータイ
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781袋(100本)当日出荷両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。用途セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-18 100個入
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7908色グレー寸法L(mm)25.4寸法L1(mm)18寸法D(mm)4.8寸法D1(mm)2.8寸法D2(mm)3.2アズワン品番65-2005-77RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)4適合電線範囲 AWG(#)12
PCU用UボルトW3/8ユニクロ
TRUSCO(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様クロメート材質/仕上鉄種類Uボルト呼び径(B)1/2呼び径(A)15