カテゴリ

  • 物流用品(61)
  • 切削工具(42)
  • 機構部品(34)
  • テープ(32)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 保管用品(20)
  • 作業工具(19)
  • 電気材料(16)
  • 厨房用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 手袋(8)
  • 梱包用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 測定用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 安全用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(52)
  • 大阪魂(849)
  • SUS(エスユーエス)(634)
  • BIGM(丸山製作所)(520)
  • CKD(439)
  • フェリック(342)
  • オカムラ(岡村製作所)(331)
  • ホンダ(298)
  • エスコ(247)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(239)
  • イスカル(213)
  • KITO(キトー)(207)
  • 日研工作所(199)
  • サンワサプライ(168)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(168)
  • メディアカバーマーケット(156)
  • モートーン(155)
  • タンガロイ(151)
  • サンドビック(148)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-5」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
368件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T5棚(T5コンテナ用受) TRUSCO

    T5棚(T5コンテナ用受)

    TRUSCO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    T-5コンテナが4コ並びます。T-5コンテナ専用です。
    トラスコ品番501-5260材質スチール質量(kg)5高さ(mm)153奥行(mm)120間口(mm)899均等荷重(kg)20
  • 弱粘着養生テープ TRUSCO

    弱粘着養生テープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1巻
    当日出荷
    糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
    用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。粘着力(N/10mm)1.56引張強度(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応紙管サイズ(Φ)76mm
  • T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCO

    T型コンテナ ネスティングタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • アンテナ式点検鏡 TRUSCO

    アンテナ式点検鏡

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
  • オイルキャッチャー天然繊維 TRUSCO

    オイルキャッチャー天然繊維

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10枚)
    当日出荷
    鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
    用途オイル用(水は吸いません)仕様シート状厚さ(mm)4材質/仕上天然繊維主原料色ホワイト対応オイル
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1巻
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • 5S管理シート TRUSCO

    5S管理シート

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷
    管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
    用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
  • トララインテープ 50mm×25m TRUSCO

    トララインテープ 50mm×25m

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1巻
    当日出荷
    面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番409-9079質量(g)190粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25
  • 一般用両面テープ TRUSCO

    一般用両面テープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(40巻)
    当日出荷
    手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
    用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 布粘着テープ(重量物梱包用) TRUSCO

    布粘着テープ(重量物梱包用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1巻
    当日出荷
    手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
    用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
  • 静電気除去テープ TRUSCO

    静電気除去テープ

    TRUSCO(26件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
    用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙色ブラック長さ(m)5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCO

    すきまテープ(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1巻
    当日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
    用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
  • マーカープレート TRUSCO

    マーカープレート

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100枚)
    当日出荷
    表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
    用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
  • 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO

    制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1本
    当日出荷
    厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
  • ラインテープ 屋内用 TRUSCO

    ラインテープ 屋内用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
  • 時計機能付デジタルタイマー TRUSCO

    時計機能付デジタルタイマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
    用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番257-6405幅(mm)80色ホワイト高さ(mm)80奥行(mm)19電源(V)単4乾電池×1本(別売)電源単4乾電池×1本(別売)表示形式デジタル最大設定時間99分59秒設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付時計機能あり最小計時10秒,1分カウントダウン機能ありリピート機能あり
  • フリーマジック結束テープ TRUSCO

    フリーマジック結束テープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
    用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。材質ポリエステル
  • リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCO

    リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷
    ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
    仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製電圧(V)110芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
  • ダンボール製T型コンテナ TRUSCO

    ダンボール製T型コンテナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。
    用途工具・各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
  • ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCO

    ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)

    TRUSCO
    ¥449税込¥494
    1パック(55本)ほか
    当日出荷
    ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
    用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中輝度蓄光テープ TRUSCO

    中輝度蓄光テープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
    用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
  • 保温チューブ TRUSCO

    保温チューブ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
  • 蓋つき折りたたみコンテナ アースカラー TRUSCO

    蓋つき折りたたみコンテナ アースカラー

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。使わない時は折りたたむことにより、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。キャンプなどアウトドアのシーンにも合うコンテナです。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理、内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に仕様1100各パレット積載数:6個、シボ加工:8か所材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366スタッキング4個まで可フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)304有効内寸法・幅(mm)493
  • 段ボール色OPPテープ TRUSCO

    段ボール色OPPテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1巻
    当日出荷
    ダンボール色の為、再利用されたダンボールに対しても使用痕を隠しつつ、使用することができます。色が透明ではないので下地のデザインの影響を受けません。
    トラスコ品番249-3846テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールボールキャスター(上向用) TRUSCO

    スチールボールキャスター(上向用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    仕様上向用材質オールスチール
  • 革手袋袖長タイプ TRUSCO

    革手袋袖長タイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1双
    当日出荷
    耐熱性・耐久性に優れています。 袖部が長く、前腕部まで保護します。
    用途建築・土木・鉄鋼・機械。トラスコ品番123-5371厚さ(mm)1.4(±0.1)色ライトグレー質量(g)250タイプ5本指本体質量(g)110
  • ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (中 )

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCO

    スーパーアルミ箔粘着テープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
    用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
  • アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO

    アルミ製折りたたみ作業台

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
    用途オフィス・店舗などの作業に。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)62天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
  • 長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO

    長尺用ポリ袋ポリチューブ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
    用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
  • 天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用 TRUSCO

    天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。 油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
    用途オイル用(水は吸いません)。 側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。仕様バルクタイプトラスコ品番329-0131種別オイル専用材質植物系天然繊維主体厚さ(mm)150質量(kg)0.5(1個あたり)寸法(縦×横)(mm)250×500吸収量15L/個縦(mm)250横(mm)500
  • アルミガラステープ TRUSCO

    アルミガラステープ

    TRUSCO
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。
    用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
  • ターボ羽子板 TRUSCO

    ターボ羽子板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
    用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
  • 立入禁止テープ TRUSCO

    立入禁止テープ

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番116-2075材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.07質量(g)195長さ(m)50表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT紙管サイズ(Φ)51mm
  • 静音透明梱包用OPPテープ TRUSCO

    静音透明梱包用OPPテープ

    TRUSCO
    ¥309税込¥340
    1巻
    当日出荷
    テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。 オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。 透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
    主な用途梱包用
  • 通気性粘着テープ TRUSCO

    通気性粘着テープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1巻
    当日出荷
    空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
    用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に仕様手で切断可能厚さ(mm)0.15タイプ屋内/屋外使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤)引張強度(N/10mm)16特性通気性、透湿性
  • ステップブロック(2個1組) TRUSCO

    ステップブロック(2個1組)

    TRUSCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1組(2個)
    当日出荷
    斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ調整が容易にできます。
    用途クランプの高さ調整に。材質/仕上スチール(S50C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • 遠沈管(EOG滅菌付)自立型 TRUSCO

    遠沈管(EOG滅菌付)自立型

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25本)
    当日出荷
    EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
    トラスコ品番246-0831形状自立型容量(mL)50高さ(mm)116材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)2.51袋入数(個)25外径(Φmm)30アズワン品番65-1986-99
  • コルゲートチューブ TRUSCO

    コルゲートチューブ

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1巻
    当日出荷
    高電圧用ケーブルの保護などに使われるオレンジ色のコルゲートチューブです。
    材質難燃性ポリプロピレン色オレンジ長さ(m)10使用温度範囲-50~95℃
  • ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (先)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先精度JIS3級表面処理ノンコーディング