カテゴリ
- 切削工具(6)
- 機構部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 物流用品(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(274)
- KOA(225)
- YAGEO(139)
- MAZDA(マツダ)(111)
- KEMET(90)
- ホンダ(78)
- ミツビシ(68)
- SMC(64)
- トヨタ(60)
- CKD(56)
- エスコ(53)
- ニッサン(42)
- Lumberg Automation(42)
- SHIMANO(シマノ)(40)
- 三菱ふそう(39)
- スズキ(30)
- 谷沢製作所(30)
- Optibelt(27)
- DiodesZetex(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t-52」の検索結果
特価

気密防水パッキンテープ
TRUSCO(9件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)
TRUSCO¥449税込¥4941パック(55本)ほか当日出荷ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット(アルミ/スチール製)
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1箱(1000本)ほか当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段横手すり(H900・1100兼用)
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から翌日出荷アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 階段手すりは左右どちらでも取り付け可能です。(取り付けには天場手すりが必要です。)用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ階段横手すり
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥58,980~税込¥64,878~1セット3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥599~税込¥659~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥459~税込¥505~1本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
六角軸コバルトドリル
TRUSCO(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1本ほか当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35
コイルスプリング 中たわみ用
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
バルブ開閉表示板両面用 ロープ付
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を使用しています。 アルミ製の為、高温に強く耐久性も抜群です。 美しさも長期間保ちます用途工場・建物の配管バルブに。仕様ステンレスワイヤーロープ付取付方式ロープ吊り下げ
メートルねじ用丸ダイス
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。加工ねじメートルねじ