カテゴリ

  • 機構部品(43)
  • 物流用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 作業工具(13)
  • 切削工具(10)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(562)
  • CKD(84)
  • ParkerTAIYO(100)
  • S&K(三興製作所)(43)
  • TOTIME(64)
  • イスカル(42)
  • エスコ(53)
  • オザック精工(40)
  • コンドーテック(60)
  • サンドビック(202)
  • ニッセイ(97)
  • ネグロス電工(34)
  • ノーリツ(32)
  • ホンダ(112)
  • 三ツ星ベルト(29)
  • 京セラ(35)
  • 吉川化成(33)
  • 椿本チエイン(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-60」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
110件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキマゲージ12.7幅 TRUSCO

    スキマゲージ12.7幅

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
    用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
  • アンテナ式点検鏡 TRUSCO

    アンテナ式点検鏡

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
  • ゴミはさみ TRUSCO

    ゴミはさみ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1本
    当日出荷
    ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。
    材質スチール幅(mm)24厚さ(mm)0.9
  • 充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸) TRUSCO

    充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本
    当日出荷
    穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
    用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
  • 多目的EVAシート TRUSCO

    多目的EVAシート

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
    用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。材質EVA厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-35~602018年トラスコ掲載ページ2 0221
  • アンテナ式点検鏡 TRUSCO

    アンテナ式点検鏡

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。 伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。 握りやすいラバーグリップです。 メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。
    質量(g)90
  • T形コネクタ 分岐接続用 TRUSCO

    T形コネクタ 分岐接続用

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    圧着位置を示す線入りです。
    用途電線の分岐接続用端子として。材質/仕上電気すずメッキ色銀種類分岐接続用端子
  • ステップクランプ(2個1組) TRUSCO

    ステップクランプ(2個1組)

    TRUSCO
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1組(2個)
    当日出荷
    クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
    用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • アルミ天井点検口 TRUSCO

    アルミ天井点検口

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    額縁タイプです。
    用途屋内用の天井の点検口として。付属品ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個材質本体:アルミ、ハンガー:スチール色シルバー
  • 台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ TRUSCO

    台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ

    TRUSCO
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型
  • アルミたらい 本体 TRUSCO

    アルミたらい 本体

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    軽量で丈夫な大型容器です。
    用途洗濯等の大量の液体が必要なときに。材質/仕上シルバーアルマイト
  • 替えミラー丸 TRUSCO

    替えミラー丸

    TRUSCO
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    ミラー形状丸型
  • 長尺用ポリ袋(ポリチューブ) TRUSCO

    長尺用ポリ袋(ポリチューブ)

    TRUSCO
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
    用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に色透明
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-12 100個入

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7879色イエロー寸法L(mm)20.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-86RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7889材質銅(すずメッキ)色イエロー寸法L(mm)26.5寸法L1(mm)18寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-87RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
  • メッシュ棚板(ステー付) ネオグレー TRUSCO

    メッシュ棚板(ステー付) ネオグレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    色ネオグレー奥行(mm)260網目50×50mm
  • 万能刷毛 TRUSCO

    万能刷毛

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10本)
    当日出荷
    安価でも水性塗料に配慮して化繊を混毛しています。
    用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)適合毛先:山羊毛、化繊(PET)材質/仕上毛材:山羊毛、柄:木タイプ万能タイプ種類刷毛材質(柄部)木材質(毛)山羊毛適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品X主な用途万能用(多用途)
  • ポリエチレン容器 半透明 TRUSCO

    ポリエチレン容器 半透明

    TRUSCO
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。
    用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441材質HDPE色半透明
  • リサイクル手袋#60 TRUSCO

    リサイクル手袋#60

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1ダース(12双)
    当日出荷
    PET再生手袋は、ペットボトルから生まれた環境にやさしいリサイクル手袋です。
    トラスコ品番215-4251厚さ(mm)1.8
  • ”制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ) TRUSCO

    ”制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ)

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。オイルミスト・粉じんから機器を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤用フィルターやコンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターに。風量の大きな機器に。トラスコ品番710-5755材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)10巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30サイズ(mm)600×200残留粒子(μ)70初期圧力損失(Pa)28ろ過風速(m/s)3
  • 両側手すり TRUSCO

    両側手すり

    TRUSCO
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    高さ1100mmタイプです。
    材質主要部:アルミ合金タイプ両側手すり手すり高さ(mm)1100
  • ”制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター TRUSCO

    ”制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター

    TRUSCO
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    当日出荷
    厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。オイルミスト・粉じんから機器を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    トラスコ品番710-5756材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)10巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30サイズ(mm)600×200残留粒子(μ)70初期圧力損失(Pa)28ろ過風速(m/s)3
  • 横型 ミニ手すり TRUSCO

    横型 ミニ手すり

    TRUSCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    握りやすい35mm径の抗菌仕上げのミニ手すりです。 簡単に取り付け可能です。
    用途玄関や廊下等に。屋内用。厚さ(mm)35色シルバーライトオーク径(Φmm)35丸座径(Φmm)50
  • 片側手すり(左右共通) TRUSCO

    片側手すり(左右共通)

    TRUSCO
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高さ1100mmタイプです。
    材質主要部:アルミ合金タイプ片側手すりRoHS指令(10物質対応)対応手すり高さ(mm)1100
  • ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    ¥419,800税込¥461,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップ(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    ¥149,800税込¥164,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • スチール ロングアイボルト TRUSCO

    スチール ロングアイボルト

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • インパクトソケット用ピン TRUSCO

    インパクトソケット用ピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • 六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO

    六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
    用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥659税込¥725
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCO

    フック付きベルトスリング 2本吊り

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    当日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。色オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
  • インパクトソケット用Oリング TRUSCO

    インパクトソケット用Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCO

    フック付きベルトスリング 4本吊り

    TRUSCO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    当日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセット色オレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
  • インパクト用ソケット(差込角25.4) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角25.4)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥94税込¥103
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 超々たわみ用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥899税込¥989
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃