カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SMC(17)
- ABB(3)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ダイクレ(2)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- カシオ計算機(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- 日本無機(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- BROADCOM(1)
- PILZ(1)
- ダイヤトレンド(1)
- 秦運動具工業 (HATAS)(1)
- エスエスエーサービス(1)
- アイエルモータースポーツ(1)
「t-ce-5」の検索結果

絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品色乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681袋(100個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品定格電圧(V)300JIS規格〇