カテゴリ
- 物流用品(93)
- 保管用品(78)
- 切削工具(61)
- オフィス家具(42)
- 電気材料(41)
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 機構部品(32)
- 科学研究・開発用品(32)
- テープ(25)
- 研磨材(25)
- 測定用品(21)
- 作業工具(19)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 安全用品(11)
- 梱包用品(10)
- マスク(10)
- 厨房用品(8)
- 安全標識(7)
- 整備工具・収納(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 清掃用品(5)
- 建築金物(5)
- 電動工具(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 安全保護具(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(175)
- BIGM(丸山製作所)(2,706)
- CKD(711)
- Kawasaki(686)
- MAZDA(マツダ)(2,440)
- RS PRO(920)
- SAMTEC(843)
- SMC(5,426)
- SUS(エスユーエス)(759)
- VISHAY(842)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,380)
- イトーキ(6,654)
- エスコ(1,540)
- ニッサン(1,638)
- ホンダ(9,310)
- マルゼン[厨房機器](1,044)
- メディアカバーマーケット(9,077)
- 三木プーリ(785)
- 大阪魂(2,979)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(55)
グリーン購入法適合(5)
「t1」の検索結果
特価
関連キーワード





安心クッション(L字型)
TRUSCO(19件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(29件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性







マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(64件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。


安心トラクッション(L字型)
TRUSCO(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
平タガネ
TRUSCO(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
静電気除去テープ
TRUSCO(26件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381巻当日出荷対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙色ブラック長さ(m)5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥689~税込¥758~1本翌日出荷から翌々日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
すきまテープ(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻当日出荷クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
テープカッター(スチール製)
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付最大外径(mm)140(テープ)
マグネットサイドトレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130





ラインテープ 屋内用
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力






マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
ネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付
TRUSCO(11件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷磁力の強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型2018年トラスコ掲載ページ1 1161
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
長尺用ポリ袋ポリチューブ
TRUSCO(11件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
リサイクルコンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
ネオジム磁石(丸型)
TRUSCO¥229~税込¥252~1個当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1巻当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2色黒タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
樹脂マグネットトレー
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂






トランク型工具箱 203X109X56
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。材質スチール質量(kg)0.4材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックなし外寸法・幅(mm)203外寸法・高さ(mm)56外寸法・奥行(mm)109外寸法・間口(mm)203有効内寸法・間口(mm)186有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)41有効内寸法・幅(mm)186
T型タップホルダー
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。用途タップのねじ切り作業用。材質スチールタイプタップ用
瓶洗浄ブラシ(黒豚毛)
TRUSCO(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に色黒材質(柄部)スチール材質(毛)黒豚毛適合器具瓶
一斗缶用ロート
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷一斗缶用のロートです。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。トラスコ品番161-0658材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)105質量(g)176口径(Φmm)155足長(mm)28足径(Φmm)×足長(mm)27×28
プチプチ長尺物梱包用チューブ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から5日以内出荷厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)色透明再生材使用使用
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら