カテゴリ

  • 保管用品(12)
  • 物流用品(7)
  • テープ(4)
  • 電気材料(4)
  • 研磨材(4)
  • 梱包用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(779)
  • SMC(146)
  • サンドビック(97)
  • Optibelt(95)
  • TAKEGAWA(武川)(59)
  • ニッサン(43)
  • UNION(ユニオン)(42)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • SAMTEC(21)
  • 三菱電機(20)
  • エスコ(19)
  • アズワン(17)
  • Thermo Fisher Scientific(17)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(16)
  • NACHI(不二越)(15)
  • CKD(11)
  • 椿本チエイン(11)
  • TOSTEM(LIXIL)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t101」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(63件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(28件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCO

    すきまテープ(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
    用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
  • 耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
    用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
  • トラックマット TRUSCO

    トラックマット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番114-9437
  • 軟鋼用溶接棒 TRUSCO

    軟鋼用溶接棒

    TRUSCO(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
    用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。仕様神鋼 B-33相当品(棒端)白色JIS規格JIS Z3211D4313規格品
  • ネットパレット TRUSCO

    ネットパレット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
    用途各種工場、作業現場に。材質スチール表面処理:三価クロメートメッキタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
  • コルゲートチューブ TRUSCO

    コルゲートチューブ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1袋
    当日出荷
    縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。持ち運びにも便利な10m仕様です。電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。
    仕様屋内用材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)10使用可能温度範囲-40~95℃2018年トラスコ掲載ページ3 1002
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-10 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-10 100個入

    TRUSCO
    549税込604
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7874材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)16.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-53RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • アルミパレット 単面二方差しタイプ TRUSCO

    アルミパレット 単面二方差しタイプ

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1枚
    翌日出荷
    静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
    用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。仕様単面二方差し高さ(mm)120適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト板幅(mm)(中央)43
  • ポリエチレン両面テープ TRUSCO

    ポリエチレン両面テープ

    TRUSCO
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    基材に発泡体を使用しているので被着体への密着性が良好です。
    用途金属・プラスチック・ガラス・木材の接着に。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1ホワイト長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミパレット 片面二方差しタイプ TRUSCO

    アルミパレット 片面二方差しタイプ

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
    用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。仕様片面二方差し高さ(mm)140適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト板幅(mm)(中央)43
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-10 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-10 100個入

    TRUSCO
    819税込901
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1442レッド寸法L(mm)17.1寸法L1(mm)10寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)2.1寸法D2(mm)2.4耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-02RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-12 100個入

    TRUSCO
    609税込670
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7891材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)12寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-54RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
  • ハイグレード省音運搬車 折りたたみ式 TRUSCO

    ハイグレード省音運搬車 折りたたみ式

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    騒音が少なく室内、夜間での作業に最適です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
    材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)省音ゴムキャスター材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性静音2018年トラスコ掲載ページ8 0987材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
  • ネットパレット TRUSCO

    ネットパレット

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
    用途工場・倉庫などでの用途別色管理に。各種工場、作業現場に。仕様ゲート半開材質スチール、表面処理:粉体塗装タイプ屋内仕様タイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100積載段数(段)4
  • ”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプ TRUSCO

    ”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプ

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
    用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。仕様ゲート:半開材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)1000脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大4段
  • 鋼鉄製平台車 TRUSCO

    鋼鉄製平台車

    TRUSCO
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300材質(車輪・金具)スチール適合ストッパー900-2BAR01材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 鋼鉄製平台車 TRUSCO

    鋼鉄製平台車

    TRUSCO
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています。付属フック引棒を利用すれば、空荷状態での台車の取り回しが容易です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300材質(車輪・金具)スチール特性フック引棒付材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • ネットパレットキャスター付 TRUSCO

    ネットパレットキャスター付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
    用途各種工場、作業現場に。材質スチールタイプクロムフリータイプキャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)表面処理三価クロメートメッキ脚高(mm)100積載段数(段)1
  • 引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズ TRUSCO

    引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズ

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    引張りリンク用のリテーナとボルトです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
  • ネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) TRUSCO

    ネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
    用途各種工場、作業現場に。仕様(ゲート)半開材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキタイプクロムフリータイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
  • ”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプ TRUSCO

    ”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプ

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
    用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55タイプ吊り型・キャスター付キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)700キャスター径(Φmm)150扉開閉方式半開脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大1段
  • ネットパレット ステンレス製 TRUSCO

    ネットパレット ステンレス製

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。
    用途食品、薬品関連に。仕様(ゲート)半開材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)6仕上電解研磨仕上げ脚高(mm)100積載段数(段)4
  • ネットパレット普及型 TRUSCO

    ネットパレット普及型

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
    用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
  • ネットパレット(溶融亜鉛メッキタイプ・ハンドルキャスター付) TRUSCO

    ネットパレット(溶融亜鉛メッキタイプ・ハンドルキャスター付)

    TRUSCO
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
    用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品取っ手パイプ1本、金具ブラケット2個、トラス小ねじ2本、自在キャスター(ストッパー付)適合キャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150種別ゲート:半開材質スチール、ネットパレット:溶融亜鉛メッキ、ハンドル:三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)700キャスター径(Φmm)150脚高(mm)100積載段数(段)最大:1
  • EPDMスポンジロール TRUSCO

    EPDMスポンジロール

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品幅(mm)1000長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度5密度0.11
  • ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付) TRUSCO

    ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
    用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本材質スチール、三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)最大:1
  • ハンドパレットトラック(低床式) TRUSCO

    ハンドパレットトラック(低床式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    93,980税込103,378
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。 自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。 ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。 ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    タイプ低床全高(mm)1200
  • 安心トラクッション(L字型) TRUSCO

    安心トラクッション(L字型)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • バルブ開閉表示板取付金具ボールチェーン TRUSCO

    バルブ開閉表示板取付金具ボールチェーン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    359税込395
    1組(5本)
    当日出荷
    バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です
    長さ(mm)150取付方式
  • ダイヤモンドバー(3mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(3mm軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
  • ハンドパレットトラック(低床式、ステアリングホイールカバー付) TRUSCO

    ハンドパレットトラック(低床式、ステアリングホイールカバー付)

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    24日以内出荷
    安全面を考慮してステアリングホイールカバーを付けました。フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。全高(mm)1200均等荷重(kg)1000フォーク幅W(mm)160ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ポリウレタン車輪】 50×93ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ポリウレタン車輪】 160×50フォーク最低高さ(mm)51フォーク最高高さ(mm)160
  • ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(2.35mm軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)粒度140全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
  • ハイグレード台車用取替ハンドル TRUSCO

    ハイグレード台車用取替ハンドル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプ径(Φmm)28
  • ダイヤモンドバー(1.6mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(1.6mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)粒度140全長(mm)20.0シャンク径(Φmm)1.6適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
  • 運搬車オプションストッパー TRUSCO

    運搬車オプションストッパー

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    「ペダル」を1回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になります。
  • ダイヤモンドバー 8本組セット TRUSCO

    ダイヤモンドバー 8本組セット

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1セット(8本組)
    当日出荷
    超硬合金等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
    仕様プラスチックケース入りトラスコ品番128-1119セット内容T3-101M×3本T3-146M×2本T3-122M×1本T3-140M×1本T3-530M×1本軸径(Φmm)3質量(g)51.2