カテゴリ

  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(251)
  • BIGM(丸山製作所)(136)
  • SMC(46)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • Optibelt(20)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • トヨタ(9)
  • サンドビック(8)
  • 河村電器産業(8)
  • CKD(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 富士元工業(7)
  • brembo(7)
  • 三菱電機(6)
  • ダイハツ(6)
  • クボタ計装(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • アズワン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1010」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(28件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(63件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • コルゲートチューブ TRUSCO

    コルゲートチューブ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1袋
    当日出荷
    縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。持ち運びにも便利な10m仕様です。電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。
    仕様屋内用材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)10使用可能温度範囲-40~95℃2018年トラスコ掲載ページ3 1002
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-10 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-10 100個入

    TRUSCO
    549税込604
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7874材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)16.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-53RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
  • アルミパレット 単面二方差しタイプ TRUSCO

    アルミパレット 単面二方差しタイプ

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1枚
    翌日出荷
    静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
    用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。仕様単面二方差し高さ(mm)120適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト板幅(mm)(中央)43
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • アルミパレット 片面二方差しタイプ TRUSCO

    アルミパレット 片面二方差しタイプ

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
    用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。仕様片面二方差し高さ(mm)140適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト板幅(mm)(中央)43
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-10 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-10 100個入

    TRUSCO
    819税込901
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1442レッド寸法L(mm)17.1寸法L1(mm)10寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)2.1寸法D2(mm)2.4耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-02RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2適合電線範囲 AWG(#)18
  • EPDMスポンジロール TRUSCO

    EPDMスポンジロール

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品幅(mm)1000長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度5密度0.11
  • ハンドパレットトラック(低床式) TRUSCO

    ハンドパレットトラック(低床式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    93,980税込103,378
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。 自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。 ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。 ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    タイプ低床全高(mm)1200
  • ハンドパレットトラック(低床式、ステアリングホイールカバー付) TRUSCO

    ハンドパレットトラック(低床式、ステアリングホイールカバー付)

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    24日以内出荷
    安全面を考慮してステアリングホイールカバーを付けました。フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。全高(mm)1200均等荷重(kg)1000フォーク幅W(mm)160ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ポリウレタン車輪】 50×93ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ポリウレタン車輪】 160×50フォーク最低高さ(mm)51フォーク最高高さ(mm)160
  • 弾性シーラントバックアップ材角バッカー TRUSCO

    弾性シーラントバックアップ材角バッカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(100本)
    当日出荷
    ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
    用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。材質発泡ポリエチレン形状角形グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • ネットパレット用ハンドル TRUSCO

    ネットパレット用ハンドル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    メッシュパレットの後付けハンドルです。内容物と手等の接触を防止し、かつハンドル位置の定位化により、足腰の負担の軽減にも取り組めます。
    セット内容取付ブラケット、ボルト、ナット、ワッシャー材質スチール