カテゴリ

  • 作業工具(30)
  • 切削工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(390)
  • イトーキ(378)
  • 住友電工ハードメタル(257)
  • ホンダ(212)
  • モートーン(171)
  • ミツビシ(151)
  • メディアカバーマーケット(104)
  • 東海キャスター(90)
  • エスコ(81)
  • MAZDA(マツダ)(80)
  • SMC(77)
  • YELLOTOOLS(61)
  • Kawasaki(60)
  • SHIMANO(シマノ)(50)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(48)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32)
  • 岡崎精工(29)
  • 三菱ふそう(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t19」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平タガネ TRUSCO

    平タガネ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
    用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
  • マグネットサイドトレー TRUSCO

    マグネットサイドトレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
    材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130
  • トランク型工具箱 203X109X56 TRUSCO

    トランク型工具箱 203X109X56

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
    材質スチール質量(kg)0.4材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックなし外寸法・幅(mm)203外寸法・高さ(mm)56外寸法・奥行(mm)109外寸法・間口(mm)203有効内寸法・間口(mm)186有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)41有効内寸法・幅(mm)186
  • 工具箱用中敷 TRUSCO

    工具箱用中敷

    TRUSCO(5件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷
    工具箱の中敷としてご使用いただけます。内寸にサイズを合わせてカットしています。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5ブラック使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
  • トランク型ツールボックス TRUSCO

    トランク型ツールボックス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。 片開き構造です。 四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
    仕様中皿なし、横滑り防止溝あり、南京錠取付不可材質スチール質量(kg)0.3材質(本体)スチールタイプ中皿なし梱包数24個フックなし外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)109外寸法・間口(mm)203有効内寸法・間口(mm)186有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)25有効内寸法・幅(mm)186
  • フィラメントテープ TRUSCO

    フィラメントテープ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    材質ポリプロピレン+ガラス繊維厚さ(mm)0.175長さ(m)50使用温度範囲-31~90℃引張強度(N/mm)193
  • コルゲートチューブ TRUSCO

    コルゲートチューブ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    高電圧用ケーブルの保護などに使われるオレンジ色のコルゲートチューブです。
    材質難燃性ポリプロピレンオレンジ長さ(m)10使用温度範囲-50~95℃
  • ガス管用六角サラエナットダイス(PT) TRUSCO

    ガス管用六角サラエナットダイス(PT)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途PT(テーパー)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKSねじの種類PT
  • クリーンルーム用ESDテープ TRUSCO

    クリーンルーム用ESDテープ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
    用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PEシルバー長さ(m)50粘着力5.9N±1N/25mm
  • T形コネクタ 分岐接続用 TRUSCO

    T形コネクタ 分岐接続用

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1箱(15個)
    当日出荷
    圧着位置を示す線入りです。
    用途電線の分岐接続用端子として。トラスコ品番206-7240材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)35外形寸法(mm)37.0内寸(mm)28.5JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)ニッケル:155~190アズワン品番64-8709-91
  • 切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ TRUSCO

    切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5
  • メッキ用マスキングテープ TRUSCO

    メッキ用マスキングテープ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性、耐寒性、耐化学性に優れています。
    用途PCB メッキマスキング用。仕様切断にはカッターが必要耐電圧4000V引張強度68N/25mm耐熱温度(℃)140(3Hr)絶縁抵抗1.0×10~13伸縮率(倍)75%
  • クリーンルーム用ESDテープ セット品 TRUSCO

    クリーンルーム用ESDテープ セット品

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット(10巻)
    当日出荷
    ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
    用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PEシルバー長さ(m)50
  • Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
  • ステンレス深型組バット TRUSCO

    ステンレス深型組バット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • インパクト用ロングソケット(差込角12.7) TRUSCO

    インパクト用ロングソケット(差込角12.7)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
  • ステンレス深型組バット (蓋) TRUSCO

    ステンレス深型組バット (蓋)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプフタ
  • インパクトソケット用ピン TRUSCO

    インパクトソケット用ピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • 鉄製タップハンドル TRUSCO

    鉄製タップハンドル

    TRUSCO(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
    用途タップ立て用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)タイプタップ用
  • インパクト用ソケット(差込角12.7) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角12.7)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
  • インパクト用ロングソケット(差込角19.0) TRUSCO

    インパクト用ロングソケット(差込角19.0)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品ピン・Oリング適合ピン:TP4035(対辺19~46mm)材質クロムモリブデン鋼全長(mm)100差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺19~46mm)ソケット形状6角
  • インパクト用ソケット(差込角19.0) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角19.0)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
  • インパクト用ソケット(差込角25.4) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角25.4)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
  • ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCO

    ソケットレンチセット (差込角12.7mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(18点組)ほか
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
  • インパクトソケット用Oリング TRUSCO

    インパクトソケット用Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • インパクトソケット用Cリング TRUSCO

    インパクトソケット用Cリング

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
  • 12角ディープソケット TRUSCO

    12角ディープソケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    全長(mm)77差込角(mm)12.7穴角12角
  • インパクト用超ロングソケット(6角タイプ) TRUSCO

    インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)100差込角(mm)12.7
  • 12角ソケット  スタンダードタイプ TRUSCO

    12角ソケット スタンダードタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7表面処理ノンクロムメッキ穴角12角
  • SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    SBMシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
  • 耐水マーキングチョーク TRUSCO

    耐水マーキングチョーク

    TRUSCO
    789税込868
    1パック(3本)
    当日出荷
    鋼材、ガラス、塩ビパイプ等の特に濡れた材料によく書けます。濡れ布できれいに拭き取れます。
    用途工事用耐水黒板、グリーンボードへの筆記に。工事中の金属板や建築部材のマーキングに。材質合成ワックス・界面活性剤・顔料寸法(mm)Φ15×100質量(g)19
  • インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット TRUSCO

    インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
  • 12角ディープソケット  (差込角9.5mm) TRUSCO

    12角ディープソケット (差込角9.5mm)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    全長(mm)63差込角(mm)9.5表面処理ノンクロムメッキ溝深さ(mm)28穴角12角
  • インパクト用ソケットセット TRUSCO

    インパクト用ソケットセット

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1セット(6点)ほか
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
    材質内容品:クロムモリブデン鋼、メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
  • インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式) TRUSCO

    インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    差替式のためビットを交換して使用できます。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
  • 管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PTねじ) TRUSCO

    管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PTねじ)

    TRUSCO
    96,980税込106,678
    1セット(12個)
    当日出荷
    管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
    トラスコ品番768-1704セット内容T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数1.5山
  • インパクト用薄肉ホイルナットロングソケット(6角タイプ) TRUSCO

    インパクト用薄肉ホイルナットロングソケット(6角タイプ)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mmです。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けを行っています。
    材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
  • インパクト用ロングソケットセット TRUSCO

    インパクト用ロングソケットセット

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1セット(6点)
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
    仕様ソケットレールホルダタイプロング
  • インパクト用ロングソケット(差込角9.5) TRUSCO

    インパクト用ロングソケット(差込角9.5)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品ピン・Oリング全長(mm)55差込角(mm)9.5ソケット形状6角
  • インパクト用超ロングソケット(6角タイプ) TRUSCO

    インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    トラスコ品番819-1216セット内容14、17、19、21、22、24mm/ソケットレール/ソケットレールホルダ/ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼質量(kg)2タイプ超ロング差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)14、17、19、21、22、24ソケット内容T4-14ASL-100、T4-17ASL-100、T4-19ASL-100、T4-21ASL-100、T4-22ASL-100、T4-24ASL-100適合OリングTO4019(対辺14mm)、TO4024(対辺17~36mm)