カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 研磨材(3)
- 作業工具(2)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(28)
- Altrider (アルトライダー)(19)
- 住友電工ハードメタル(17)
- NTN(エヌティーエヌ)(16)
- 旭精工(15)
- 京セラ(15)
- FYH(日本ピローブロック)(12)
- ワルター(10)
- 廣杉計器(10)
- アリート(ariete)(10)
- タンガロイ(5)
- スリーエム工業(5)
- ニッケンハードウエア(5)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- KUKKO(クッコ)(4)
- QNAP(4)
- リランド(RILAND)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t204」の検索結果
特価

両口扁平缶メクラキャップ
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷トラスコ品番114-5015適合機種0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462材質キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)色ホワイト質量(g)24品名斜め側用キャップ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外寸70Φ、内寸60Φ
ダイヤモンドバー(2.35mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)粒度140全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ノズルセット 両口扁平缶T0207用 フタ付
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。仕様T0207用ノズルセット適合T0207トラスコ品番772-6627質量(g)60材質(中栓)LD PE(低密度ポリエチレン)
カラーキャップ 扁平缶用
TRUSCO(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷内溶液識別用カラーキャップです。付属品パッキン、落下防止バンド材質ポリエチレン(PE)質量(g)25適合キャップTRUSCO:T0207用キャップ瑞穂化成:0193・0480・0200・0482・0484・0485用キャップ
T0207斜め側用キャップ メクラキャップ
TRUSCO¥369税込¥4061個当日出荷力の弱い人でも楽に使用できるT0207シリーズのナナメキャップです。力を入れやすい三角形シルエットなので、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。用途T0207シリーズのナナメキャップトラスコ品番558-5590適合機種T0207シリーズのナナメ側キャップです。材質高密度ポリエチレン(HDPE)色ナチュラル品名斜め側用キャップRoHS指令(10物質対応)対応
デニムツールホルダ
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷耐久性のあるデニム生地を使用しています。 L型カッターナイフやマジック、ペンなどを収納できます。 デニム生地なので使うほど味がでます。材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン色ブルーベルト通し幅(mm)60
両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセット
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷T0207-OD用にエンドキャップ以外をOD色にしたノズルです。 ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。トラスコ品番206-5165適合機種0207OD材質/仕上ポリエチレン(PE)色OD質量(g)60材質(パッキン)発泡ポリエチレンアズワン品番64-8710-11適合容器T0207OD
実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781個当日出荷サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適です。 ベース面を大きくし、対象物を載せやすくしています。 レンズ取り替えを行なわないため誰でも簡単に操作できます。 眼幅が55~75mmの範囲で調整可能です。仕様双眼変倍(鏡体型式)、落射照明なし、透過照明なしトラスコ品番329-2347質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×340総合倍率20倍・40倍作動距離(mm)105接眼レンズWF10倍対物レンズ2倍・4倍視野19mm(視野数)ワーク観察可能高さ(mm)160
ダイヤモンドバー(6mm軸)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
ダイヤモンドバー 5本組セット
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。仕様プラスチックケース入りトラスコ品番128-4835セット内容T6-201C×1本T6-202C×1本T6-203C×1本T6-204C×1本T6-205F×1本軸径(Φmm)6質量(g)98.1被削材超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属