カテゴリ
- 研磨材(6)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 農具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(38)
- NTN(エヌティーエヌ)(28)
- 旭精工(20)
- Altrider (アルトライダー)(19)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 三菱電機(17)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- オーム電機(10)
- S&K(三興製作所)(9)
- CKD(9)
- サンドビック(7)
- brembo(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- ノーリツ(6)
- エスコ(5)
- カネテック(5)
- NB(日本ベアリング)(5)
- 理研化学(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t205」の検索結果

T-205SS、T-205T専用ヤスリ
TRUSCO¥219税込¥2411個当日出荷用途刃を研ぐなど仕様ハードクロムメッキ+チタンコーティング高周波焼入加工トラスコ品番402-6799材質砥面基材:機械構造用炭素鋼、砥粒:CBN全長(mm)66質量(g)11使用目的研ぐ
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製電圧(V)110芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
カウンターシンク チタンコーティング
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
園芸ハサミ(チタンコーティング刃)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷軽い力で切断できるエルゴノミックデザインです。丈夫で疲れにくいエラストマー+グラスファイバーハンドルを採用しています。用途園芸仕様ハードクロムメッキ+チタンコーティング高周波焼入加工トラスコ品番402-6748材質刃部:高炭素刃物鋼全長(mm)250質量(g)220刃長(mm)56切断能力(mm)16使用目的園芸材質(刃)高炭素刃物鋼
アース付投光器 200W
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181台当日出荷アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)用途室内、屋外での工事および一般投光照明。仕様ポッキンプラグ:防雨型(アース付)トラスコ品番424-9852長さ(mm)250質量(kg)1.31電源(V)110口金E26外径(Φmm)150最大口開き(mm)65電線仕様VCT0.75mm2×3芯電源タイプ電源コード式替球レフランプシリーズ
スモールベルト 20X520 60#
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(20本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とりトラスコ品番284-8384粒度#60寸法(mm)20×520質量(g)約500ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
スモールベルト 20X520 80#
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(20本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とりトラスコ品番284-8392粒度#80寸法(mm)20×520質量(g)約500ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
スモールベルト 20X520 40#
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(20本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とりトラスコ品番284-8376粒度#40寸法(mm)20×520質量(g)約500ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
スモールベルト 20X520 120#
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(20本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とりトラスコ品番284-8414粒度#120寸法(mm)20×520質量(g)約500ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
ダイヤモンドバー(6mm軸)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
ダイヤモンドバー 5本組セット
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。仕様プラスチックケース入りトラスコ品番128-4835セット内容T6-201C×1本T6-202C×1本T6-203C×1本T6-204C×1本T6-205F×1本軸径(Φmm)6質量(g)98.1被削材超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属
引張りリンク(ロングストロークタイプ)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から6日以内出荷成型時の金型の開きを補助する部品です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
αレターケース 片深5段コンビ
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷トラスコ品番504-6629質量(kg)9サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497引出し数片深5段引出し組合せ深型