カテゴリ

  • 作業工具(27)
  • 機構部品(13)
  • 切削工具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 保管用品(6)
  • 電気材料(6)
  • テープ(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全標識(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(371)
  • モートーン(191)
  • 大阪魂(129)
  • 新ダイワ(112)
  • 三木プーリ(111)
  • SHIMANO(シマノ)(76)
  • イスカル(71)
  • ハンマーキャスター(59)
  • ワルター(57)
  • メディアカバーマーケット(57)
  • 椿本チエイン(51)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(46)
  • エスコ(45)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(43)
  • コンドーテック(42)
  • ニッセイ(39)
  • オザック精工(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t22」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平タガネ TRUSCO

    平タガネ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
    用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
  • テープカッター(スチール製) TRUSCO

    テープカッター(スチール製)

    TRUSCO(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
    用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付最大外径(mm)140(テープ)
  • ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(外×内ねじ型)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラー皿 TRUSCO

    ローラー皿

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    PP製のローラー皿で一般的によく使用されています。 誰にでも使いやすい塗料皿です。
    用途水性、油性塗料、ニス、接着剤などの小分け。材質ポリプロピレン(PP)
  • フィラメントテープ用テープカッター(安全カバー付) TRUSCO

    フィラメントテープ用テープカッター(安全カバー付)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    通常のテープカッターと比べ刃の山が細かく、フィラメントテープ特有の繊維が切りやすくなっています。カッター部はセーフティーカバー付のため安全です。刃はステンレスのため錆びにくいです。
    トラスコ品番248-4073材質本体:スチール、カバー部:樹脂、刃:ステンレス(SUS420)ネイビー替刃仕様FT-22606K最大テープ幅(mm)50アズワン品番65-2005-63最大テープ外径(Φmm)120
  • TAK-22T、TAK-23Y専用キャスター TRUSCO

    TAK-22T、TAK-23Y専用キャスター

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番445-3522適合本体TAK22-T、TAK23-Y、TAK26-T質量(g)200
  • 浅型長バット TRUSCO

    浅型長バット

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    肉厚0.6~0.7mm商品タイプバット
  • コルゲートチューブ TRUSCO

    コルゲートチューブ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    高電圧用ケーブルの保護などに使われるオレンジ色のコルゲートチューブです。
    材質難燃性ポリプロピレンオレンジ長さ(m)10使用温度範囲-50~95℃
  • テープカッター TRUSCO

    テープカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(5枚)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)
  • Tスロットナット TRUSCO

    Tスロットナット

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
    用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
  • プロテクターツールケース用伸縮ハンドル TRUSCO

    プロテクターツールケース用伸縮ハンドル

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    用途プロテクターツールケース用のハンドルです。セット内容取付ねじ
  • 長バット蓋 TRUSCO

    長バット蓋

    TRUSCO
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプフタ
  • キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)5
  • F型クランプ深型用パッド用ナット TRUSCO

    F型クランプ深型用パッド用ナット

    TRUSCO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番490-1410適合機種D22T20J種別パッド用ナット質量(g)20
  • ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(両内ねじ型)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ(メートルねじ用・SKS) TRUSCO

    ハンドタップ(メートルねじ用・SKS)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • フラットワッシャー TRUSCO

    フラットワッシャー

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
  • ハンドタップ 細目 SKS TRUSCO

    ハンドタップ 細目 SKS

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
  • F型クランプ深型用パッド用ジョイント TRUSCO

    F型クランプ深型用パッド用ジョイント

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番490-1398適合機種D22T20J種別パッド用ジョイント質量(g)20
  • フランジナット ネジ M22 TRUSCO

    フランジナット ネジ M22

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3611材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)28質量(g)152ねじ寸法M22×P2.5二面幅(mm)32適合ボルト径M22フランジ径D(Φmm)452018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • F型クランプ深型用Vパッド TRUSCO

    F型クランプ深型用Vパッド

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番490-1428適合機種D22T20J種別Vパッド質量(g)20
  • F型クランプ深型用溝付パッド TRUSCO

    F型クランプ深型用溝付パッド

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番490-1401適合機種D22T20J種別溝付パッド質量(g)20
  • F型クランプ深型用フラットパッド TRUSCO

    F型クランプ深型用フラットパッド

    TRUSCO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番490-1380適合機種D22T20J種別フラットパッド質量(g)20
  • キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付 TRUSCO

    キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)10
  • キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)10
  • ステンレス 皿ばね 重荷重用 TRUSCO

    ステンレス 皿ばね 重荷重用

    TRUSCO
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。
    材質/仕上SUS304-CSP種類皿ばね規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
  • フィラメントテープ用テープカッター 替刃 TRUSCO

    フィラメントテープ用テープカッター 替刃

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1袋(10枚)
    当日出荷
    FT-22606用の替刃です。ステンレスのため錆びにくいです。
    トラスコ品番248-4074適合機種FT-22606材質ステンレス(SUS420)縦(mm)9横(mm)57最大テープ幅(mm)50アズワン品番65-2005-64最大テープ外径(Φmm)120
  • ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS) TRUSCO

    ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット TRUSCO

    インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。先端形状六角本数1両頭機能片頭
  • ステンレス 皿ばね 重荷重用 TRUSCO

    ステンレス 皿ばね 重荷重用

    TRUSCO
    299税込329
    1パック(10個)
    当日出荷
    振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することができます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。
    トラスコ品番208-2821材質/仕上ステンレス(SUS304-CSP)、表面処理:光沢仕上げ(SUS304-CSP)高さ(mm)0.6(t+h)質量(g)1.1種類皿ばね内径(Φmm)4.2規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46外径(Φmm)8表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)板厚(mm)0.4最大たわみ(mm)0.15(h×0.75)アズワン品番64-8711-22使用たわみ(mm)0.15(h×0.75)
  • キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)5
  • インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット TRUSCO

    インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)50質量(g)162対辺寸法(mm)22
  • NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
    材質/仕上SCM415
  • NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(メトリック) TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(メトリック)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
    材質/仕上SCM415
  • Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • バルブ開閉表示板(丸型) TRUSCO

    バルブ開閉表示板(丸型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    829税込912
    1組(5枚)
    当日出荷
    耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
    用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質エコユニボード厚さ(mm)2質量(g)19取付方式4mmΦ穴上1
  • インパクト用ロングソケット(差込角12.7) TRUSCO

    インパクト用ロングソケット(差込角12.7)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
  • バルブ開閉表示板長角型 TRUSCO

    バルブ開閉表示板長角型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    549税込604
    1組(5枚)
    当日出荷
    耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
    用途工場・建物の配管バルブに。仕様片面表示、4mmΦ穴×上1材質アクリル形状長角型厚さ(mm)2.5寸法(mm)65×45質量(g)46取付方式縦(mm)65横(mm)45
  • インパクトソケット用ピン TRUSCO

    インパクトソケット用ピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。