カテゴリ
- 切削工具(25)
- 機構部品(8)
- 溶接用品(4)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- 研磨材(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(12)
- ホンダ(742)
- マルゼン[厨房機器](354)
- BIGM(丸山製作所)(212)
- オザック精工(78)
- 潤工社(63)
- カワグレ(59)
- ニッタ(57)
- ISA(52)
- イシハシ精工(50)
- OSG(オーエスジー)(50)
- 椿本チエイン(50)
- AFAM(アファム)(44)
- エスコ(42)
- 三鈴工機(42)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(41)
- ニッサン(41)
- コンドーテック(38)
- ミツビシ(38)
- ブランドをもっと見る
「t38」の検索結果
特価

管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
布粘着テープ(重量物梱包用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)
TRUSCO(19件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。用途折れ込んだタップの抜き取りに。材質S45Cねじの種類PT
カラーコーン用カバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1枚当日出荷環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。 コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用材質ノンフタル酸軟質ビニール寸法(mm)430×290質量(g)57品名コーンカバー表示両面縦(mm)430横(mm)290
紙管
TRUSCO¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。材質/仕上紙色茶
ハンドタップ ウイットねじ用・SKS
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類W精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウィットねじ
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)5
インパクト用ソケットセット
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481セット(8点)当日出荷使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。材質内容品:クロムモリブデン鋼、メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付
TRUSCO(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)10
メートルねじ用丸ダイス
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正材質低合金鋼(SKS2)
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)10
管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用テーパーねじPT・R
CBNバー (シャンク3mm)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端中精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。 ウイットねじ用。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウイットねじ
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)5
丸ダイス (38径)
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)13ねじピッチ2.00ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)38
丸ダイス SKS ウィット 38径
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)14質量(g)100外径(Φmm)38加工ねじウイットねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0420
ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端中精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
メートルねじ用丸ダイス
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。トラスコ品番137-2464厚さ(mm)14質量(g)100ねじピッチ1.25ねじの種類メートルねじ外径(Φmm)38ねじの呼びM12
丸ダイス SKS 細目 38径
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)外径(Φmm)38加工ねじメートル細目ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0417
ハンドタップセット(ユニファイねじ用・並目タイプ)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881セット(3本)当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
タップダイスセット SKS
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801セット(19個)ほか当日出荷から翌々日出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881セット(3本)当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
軽量ボルト式棚 両開扉・仕切付 100kgタイプ 高さ1800mm
TRUSCO¥96,980税込¥106,6781セット3日以内出荷扉付ですので、小物、部品類の保管・管理に最適です。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1804奥行(mm)465間口(mm)890組立時間2人60分均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50
左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 38径
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から9日以内出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス38径です。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)13外径(Φmm)38加工ねじメートルねじ
丸ダイス SKS ユニファイ並目 38径
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。トラスコ品番854-9496材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)14質量(g)100呼び寸法UNC5/8山数11外径(Φmm)38加工ねじユニファイ並目2018年トラスコ掲載ページ1 0420
丸ダイス SKS ユニファイ細目 38径
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。トラスコ品番854-9497材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)14質量(g)100呼び寸法UNF5/8山数18外径(Φmm)38加工ねじユニファイ細目2018年トラスコ掲載ページ1 0420
コーン用カバー
TRUSCO¥399税込¥4391枚当日出荷環境に配慮した軟質ビニール使用しています。コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。カラーコーンH700mm用。トラスコ品番855-8124材質ユニビニール寸法(mm)430×290摘要カラーコーン700mmH用品名コーンカバー縦(mm)430横(mm)290表示内容安全通路
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥419税込¥4611袋(1個)当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥529税込¥5821本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥979税込¥1,0771袋(5個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃