カテゴリ

  • 保管用品(11)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(320)
  • BIGM(丸山製作所)(259)
  • MAZDA(マツダ)(80)
  • ISA(58)
  • Kawasaki(50)
  • ミツビシ(44)
  • SMC(38)
  • SHIMANO(シマノ)(38)
  • 東海キャスター(32)
  • AFAM(アファム)(32)
  • REX(レックス)[自動車用品](23)
  • NSK(日本精工)(20)
  • オザック精工(20)
  • S&K(三興製作所)(19)
  • HAKKO(白光)(19)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(17)
  • 岩田製作所(15)
  • MICROCHIP(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t39」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO

    制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
  • 中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
    用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。ネオグレー
  • 安全すべり止め手袋(厚手) TRUSCO

    安全すべり止め手袋(厚手)

    TRUSCO
    279税込307
    1双
    当日出荷
    すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。 7ゲージ・2本編です。
    トラスコ品番123-5117厚さ(mm)2材質(すべり止め)天然ゴム
  • スチールパイプ製二輪運搬車 TRUSCO

    スチールパイプ製二輪運搬車

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。 縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。 Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
    材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴムオレンジキャスター200mmソリッド均等荷重(kg)100
  • 中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    棚一段分(棚板と棚受け2本のセット品)です。
    用途ボルトレス棚M5型用追加棚板。ネオグレー
  • TM3型用追加棚板セット (中受金具付) TRUSCO

    TM3型用追加棚板セット (中受金具付)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    ブラック均等荷重(kg)300/段
  • 薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板 TRUSCO

    薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    棚一段分(棚板2枚と棚受け2本)のセット品です。
    用途既設の薄型ラックに段数を追加したい時に。付属品中棚受2本材質スチール(粉体塗装)ネオグレー高さ(mm)55均等積載量(kg/段)100分割数棚板:2枚
  • 熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO

    熱収縮チューブ(収縮率3:1)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1袋(5本)
    当日出荷
    3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
    材質/仕上ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125
  • 中量ボルトレス棚M3型用傾斜棚セット(前あたり付) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型用傾斜棚セット(前あたり付)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品です。水平から約30°まで傾斜させることができます。
    ネオグレー
  • ボルトレス式軽中量スチール棚 M2型用追加棚板セット TRUSCO

    ボルトレス式軽中量スチール棚 M2型用追加棚板セット

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1セット
    翌日出荷
    棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
    用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。付属品中棚受2本セット内容棚板2枚・中棚受2本材質スチールネオグレー奥行(mm)880RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200
  • M10棚板セットネオグレ TRUSCO

    M10棚板セットネオグレ

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ネオグレー
  • SM3型SUS棚用棚板 中受付 TRUSCO

    SM3型SUS棚用棚板 中受付

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1セット
    3日以内出荷
    材質本体/ステンレスSUS304
  • ハンドタップ(メートルねじ用) T-HTシリーズ TRUSCO

    ハンドタップ(メートルねじ用) T-HTシリーズ

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
  • ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップ(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
  • ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • 中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) TRUSCO

    中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付)

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1セット
    7日以内出荷
    棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
    用途ボルト式R3型用追加棚板。セット内容棚板、中棚受×2材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 耐食性スチール棚TZM3型用 追加棚板 TRUSCO

    耐食性スチール棚TZM3型用 追加棚板

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷
    シルバー
  • TM3型用傾斜棚板セット TRUSCO

    TM3型用傾斜棚板セット

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    8日以内出荷
    ブラック均等荷重(kg)300/段
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    979税込1,077
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    529税込582
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • TSF20用Dブラケット TRUSCO

    TSF20用Dブラケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。 フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。 ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3399適合機種TSF20材質アルミダイカスト質量(g)11適合溝幅(mm)6適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミフレーム用 アングルブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 アングルブラケット

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームのコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM5X8)、ナット(TSFB013、TSFBPN39)は別売りです。
    トラスコ品番161-3400適合機種TSF20材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)3質量(g)9T溝幅6mm用適合ボルト六角穴付きボルト
  • Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
  • メートルねじ用丸ダイス TRUSCO

    メートルねじ用丸ダイス

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじメートルねじ
  • HT39N/42N用Φ200 TRUSCO

    HT39N/42N用Φ200

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    仕様ソリッドタイヤ(穴径16.2mm)トラスコ品番303-3589質量(kg)1.8車輪径(Φmm)200キャスター200mm