カテゴリ
- 機構部品(39)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 切削工具(10)
- 保管用品(8)
- 作業工具(6)
- 安全標識(5)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(3)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 手袋(2)
- 農具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(11)
- ホンダ(403)
- BIGM(丸山製作所)(291)
- SMC(168)
- MAZDA(マツダ)(156)
- エスコ(135)
- ParkerTAIYO(113)
- 三木プーリ(77)
- CKD(75)
- ミツビシ(71)
- RS PRO(71)
- ISA(65)
- StarTech.com(65)
- エレコム(63)
- イトーキ(63)
- IKO(日本トムソン)(59)
- 大阪魂(51)
- AFAM(アファム)(50)
- KTC(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
「t45」の検索結果

ゴミはさみ
TRUSCO(10件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。幅(mm)24厚さ(mm)0.9材質スチール
バルブ開閉表示板長角型
TRUSCO(4件のレビュー)¥549税込¥6041組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。用途工場・建物の配管バルブに。仕様片面表示、4mmΦ穴×上1材質アクリル厚さ(mm)2.5寸法(mm)65×45形状長角型質量(g)46取付方式札縦(mm)65横(mm)45
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)
TRUSCO¥449税込¥4941パック(70本)当日出荷ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
長尺用ポリ袋ポリチューブ
TRUSCO(11件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
T型タップホルダー
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。用途タップのねじ切り作業用。材質スチールタイプタップ用
バルブ名表示板 調整済・小判型
TRUSCO¥679税込¥7471組(5枚)当日出荷裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。表示内容調整済取付方式札材質アクリル仕様両面表示トラスコ品番489-5151形状小判型厚さ(mm)2.5寸法(mm)70×47質量(g)46縦(mm)70横(mm)47
バルブ開閉表示板小判型
TRUSCO¥679~税込¥747~1組(5枚)当日出荷から翌々日出荷裏返しになっても確認できる両面表示です。用途工場・建物の配管バルブに。穴径(Φmm)4タイプ両面表示取付方式札
充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
インパクト用ソケットセット
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981セット(6点)当日出荷から9日以内出荷使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。材質内容品:クロムモリブデン鋼、メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
アルミ天井点検口
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181台当日出荷額縁タイプです。用途屋内用の天井の点検口として。付属品ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個材質本体:アルミ、ハンガー:スチール色シルバー
中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。色ネオグレー
バルブ名表示板 長角型
TRUSCO¥549税込¥6041組(5枚)当日出荷バルブ表示を使いやすい片面印刷で。美しく耐久性に優れたアクリル素材です。取付方式札材質アクリル仕様片面表示形状長角型厚さ(mm)2.5質量(g)46縦(mm)65横(mm)45
中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本のセット品)です。用途ボルトレス棚M5型用追加棚板。色ネオグレー
45°エルボ(ステンレス)
TRUSCO¥979~税込¥1,077~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
低発塵耐熱手袋 ロング
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781双当日出荷ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。用途組立作業、検査業務用として。色ホワイト材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1.3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材瞬間)140材質(表)ポリエステル(PUラミネート瞬間耐熱温度(℃)1402018年トラスコ掲載ページ6 0844
低発塵耐熱手袋
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181双当日出荷ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。用途組立作業、検査業務用として。色ホワイト材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1.3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材瞬間)140材質(表)ポリエステル(PUラミネート瞬間耐熱温度(℃)1402018年トラスコ掲載ページ6 0844
熱収縮チューブ(収縮率4:1)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281袋当日出荷4:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。収縮率4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1規格UL(File No.E314714)VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
中量ボルトレス棚M3型用傾斜棚セット(前あたり付)
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381セット当日出荷から8日以内出荷棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品です。水平から約30°まで傾斜させることができます。色ネオグレー
作業台補助テーブルワゴン
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台3日以内出荷ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。種別組立式材質(キャスター金具)スチール棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
作業台補助テーブルワゴン
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。仕様組立式高さ(mm)40(こぼれ止め)段数3耐荷重(kg)天板100、棚板20キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75最大積載量(kg/台)100引出しなし
横型 ミニ手すり
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581本当日出荷握りやすい35mm径の抗菌仕上げのミニ手すりです。 簡単に取り付け可能です。用途玄関や廊下等に。屋内用。色シルバーライトオーク丸座径(Φmm)50径(Φmm)35厚さ(mm)35
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801セット3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥64,980税込¥71,4781本3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981セット7日以内出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルト式R3型用追加棚板。セット内容棚板、中棚受×2材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フリーテーブル脚付450×450P75玉数36ヶ
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。幅(mm)450仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8529材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)450質量(kg)19高さ(mm)740ピッチ(mm)75均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×36
フリーテーブル脚付450×450P100玉数16ヶ
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。幅(mm)450仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8502材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)450質量(kg)18高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×16
フリーテーブル
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台6日以内出荷方向転換台や荷造台および作業台等に最適です。 コンベヤラインとの組み合わせに最適です。許容荷重(kg)(ボール1個あたり)8均等荷重(kg)50/台
除菌薬液たっぷりシート45枚
TRUSCO¥389税込¥4281パック(45枚)9日以内出荷薬液がたっぷり浸った厚手タイプのウェットティッシュです。 したたるほどのたっぷりの薬液量でしっかりと拭けます。 パルプ高配合でウェット感が持続します。 持ち運びの便利なお手拭きシートです。 1枚ずつ取り出せて衛生的です。 アルコール20%配合。 塩化ベンザルコニウム配合。用途身近な物の汚れ拭きとりに、人が触れる場所の拭き取りにトラスコ品番252-1388材質不織布質量(g)207シートサイズ(mm)130×183
ヘックスローブレンチ
TRUSCO(29件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め
ヘックスローブレンチセット
TRUSCO(6件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理黒染め