カテゴリ
- 作業工具(5)
- 切削工具(4)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- 廣杉計器(36)
- コンドーテック(35)
- IDEC(和泉電気)(28)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(28)
- CKD(19)
- 河村電器産業(16)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(15)
- フロウエル(15)
- RS PRO(13)
- 大阪魂(13)
- イスカル(12)
- エスコ(11)
- KTC(11)
- VISHAY(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- カーメックス(8)
- omron(オムロン)(7)
- S&K(三興製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「t6.3」の検索結果
特価

強力マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)
TRUSCO¥449税込¥4941パック(40本)当日出荷ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット(差込角19.0)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP4035(対辺19~46mm)材質クロムモリブデン鋼全長(mm)100差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺19~46mm)ソケット形状6角
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
カウンターシンク チタンコーティング
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質フェライト磁石、スチール、黒塗装塗装色黒2018年トラスコ掲載ページ10 0655
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)19.0ソケット形状6角
熱収縮チューブ(収縮率6:1)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181本当日出荷6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。 収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。材質/仕上ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~110
メートルねじ用丸ダイス
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正材質低合金鋼(SKS2)
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)色アーセナルグレー使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900梱包数1台組立時間(目安)1人10分RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
インパクト用ロングソケット(差込角19.0)
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。トラスコ品番419-9383全長(mm)100質量(g)785差込角(mm)19.0対辺寸法(mm)35適合OリングTO5036(対辺19~46mm)ソケット形状6角
丸ダイス SKS 細目 63径
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。トラスコ品番854-9522材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)19質量(g)240ねじピッチ1.5呼び寸法M30外径(Φmm)63加工ねじメートル細目ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0417
メートルねじ用丸ダイス
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から翌々日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじメートルねじ
LANケーブル カテゴリ6
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781巻当日出荷から翌々日出荷ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。高速信号伝送能力を必要とする音声及びデータ伝送用ケーブル 。屋内高速水平配線網(250MHz) です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T/1000BASE-TX規格CAT6コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8使用場所屋内導体単線ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6