カテゴリ
- 機構部品(46)
- 切削工具(38)
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 作業工具(27)
- 物流用品(16)
- 電気材料(13)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 厨房用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 測定用品(6)
- 研磨材(6)
- 保管用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全標識(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(31)
- BIGM(丸山製作所)(1,396)
- 大阪魂(964)
- SUS(エスユーエス)(635)
- オカムラ(岡村製作所)(402)
- ホンダ(254)
- イスカル(216)
- エスコ(215)
- CKD(207)
- オザック精工(184)
- StarTech.com(182)
- メディアカバーマーケット(182)
- 三興マテリアルサプライ(145)
- サンドビック(143)
- モートーン(143)
- コクヨ(128)
- IDEC(和泉電気)(125)
- サンワサプライ(121)
- ParkerTAIYO(120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「t6」の検索結果

シールテープ10巻単位
TRUSCO(16件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット(10巻)当日出荷ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
強力マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
ゴミはさみ
TRUSCO(10件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。材質スチール幅(mm)24厚さ(mm)0.9
インパクトレンチ用六角軸アダプター
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)対辺寸法(mm)6.35適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4019(差込角凹凸12.7)
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)
TRUSCO¥449税込¥4941パック(30本)ほか当日出荷ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
T型タップホルダー
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。用途タップのねじ切り作業用。材質スチールタイプタップ用
インパクト用ロングソケット(差込角19.0)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP4035(対辺19~46mm)材質クロムモリブデン鋼全長(mm)100差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺19~46mm)ソケット形状6角
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)
TRUSCO(5件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
ハンドタップ(並目) (中 )
TRUSCO(3件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ステンレススチールケーブルタイ
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581袋(100本)当日出荷耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
カウンターシンク チタンコーティング
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
ヘルメット用作業資格者表示ステッカー
TRUSCO¥499税込¥5491組(10枚)当日出荷屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。用途工事現場・工場などで作業する人に。材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート長さ(mm)35幅(mm)35縦(mm)35横(mm)35
ステップブロック(2個1組)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981組(2個)当日出荷斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ調整が容易にできます。用途クランプの高さ調整に。材質/仕上スチール(S50C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
ホース継手
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481パック(2個)当日出荷用途ホースと機器の接続形状ストレート材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥789税込¥8681パック(8本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(6本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
ハンドタップ(並目) (先)
TRUSCO(2件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先精度JIS3級表面処理ノンコーディング
マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質フェライト磁石、スチール、黒塗装塗装色黒2018年トラスコ掲載ページ10 0655
長尺用ポリ袋(ポリチューブ)
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷から9日以内出荷厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に色透明
プランジャー(はめ込みタイプ)
TRUSCO¥139税込¥1531個当日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)樹脂(POM)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)50
ダイヤモンドバー(6mm軸)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
ハンドタップ(並目) (上)
TRUSCO(1件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上精度JIS3級表面処理ノンコーディング
スプリングプランジャー(スチールピン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
アルミ天井点検口
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981台当日出荷額縁タイプです。用途屋内用の天井の点検口として。付属品ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個材質本体:アルミ、ハンガー:スチール色シルバー
名札キーホルダー(ハードタイプ)
TRUSCO¥229税込¥2521袋(6枚)当日出荷鍵や小物の管理に便利です。リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。文字が書けるシート付です。用途鍵や小物の管理に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、リング部:スチール幅(mm)27タイプ片面ハード間口(mm)14寸法(縦×横)(mm)85×27縦(mm)85横(mm)27ホルダー数1内径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの4方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番818-8138材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)幅(mm)32切換方式トグル高さ(mm)62質量(g)160取付方式パネル取付奥行(mm)16ポート数5有効断面積(mm2)5.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc、M表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅切替位置数2位置エキゾースト
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥459~税込¥505~1本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
T形コネクタ 分岐接続用
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781箱(50個)当日出荷から9日以内出荷圧着位置を示す線入りです。用途電線の分岐接続用端子として。材質/仕上電気すずメッキ色銀種類分岐接続用端子
六角軸アンカーホールブラシ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。用途孔内の切り粉の清掃。材質(軸)スチール(SPHC)毛材66ナイロン六角軸二面幅(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 1410