カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • 河村電器産業(19)
  • 岩田製作所(17)
  • コクヨ(14)
  • AMPHENOL(14)
  • エスコ(13)
  • ホンダ(13)
  • サンエス(12)
  • ノーリツ(11)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • 岡田装飾金物(9)
  • S&K(三興製作所)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • SUN TOOL(8)
  • 廣杉計器(8)
  • オーハウス(6)
  • コガネイ(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t62」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ロングソケット(差込角19.0) TRUSCO

    インパクト用ロングソケット(差込角19.0)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品ピン・Oリング適合ピン:TP4035(対辺19~46mm)材質クロムモリブデン鋼全長(mm)100差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺19~46mm)ソケット形状6角
  • インパクト用ソケット(差込角19.0) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角19.0)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
  • シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCO

    シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    789税込868
    1パック(8本)
    当日出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
    用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
  • ホース継手 TRUSCO

    ホース継手

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続形状ストレート材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • ダイヤモンドバー(6mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(6mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
  • インパクト用ソケット(差込角19.0) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角19.0)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    差込角(mm)19.0ソケット形状6角
  • インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式) TRUSCO

    インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    差替式のためビットを交換して使用できます。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
  • シーティーアンカー ステンレス TRUSCO

    シーティーアンカー ステンレス

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1パック(8本)
    当日出荷
  • ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    479,800税込527,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップ(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    279税込307
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    659税込725
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    899税込989
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • バルブ開閉表示板(丸型)(エコユニボード) TRUSCO

    バルブ開閉表示板(丸型)(エコユニボード)

    TRUSCO
    939税込1,033
    1組(5枚)
    当日出荷
    耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
    用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質再生ポリプロピレン形状丸型厚さ(mm)2質量(g)19取付方式穴径(Φmm)4穴数1寸法(縦×横)(mm)50×50
  • メートルねじ用丸ダイス TRUSCO

    メートルねじ用丸ダイス

    TRUSCO
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。加工ねじメートルねじ