カテゴリ
- 保管用品(12)
- 作業工具(6)
- 切削工具(5)
- 機構部品(3)
- 電気材料(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- CKD(230)
- IDEC(和泉電気)(29)
- MAZDA(マツダ)(75)
- ParkerTAIYO(46)
- RS PRO(31)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(30)
- SMC(925)
- VISHAY(38)
- イスカル(30)
- イトーキ(28)
- エスコ(23)
- コガネイ(63)
- ダイヤトレンド(43)
- ニッサン(57)
- ホンダ(185)
- ミツビシ(150)
- 京セラ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t63」の検索結果
特価
関連キーワード

強力マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
インパクト用ロングソケット(差込角19.0)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP4035(対辺19~46mm)材質クロムモリブデン鋼全長(mm)100差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺19~46mm)ソケット形状6角
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)
TRUSCO¥449税込¥4941パック(40本)当日出荷ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク チタンコーティング
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質フェライト磁石、スチール、黒塗装塗装色黒2018年トラスコ掲載ページ10 0655
軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。色ネオグレー
熱収縮チューブ(収縮率6:1)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から翌々日出荷6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。 収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。材質/仕上ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~110
メートルねじ用丸ダイス
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正材質低合金鋼(SKS2)
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)19.0ソケット形状6角
軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M1.5型用追加棚板。色ネオグレー
インパクト用ロングソケット(差込角19.0)
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。トラスコ品番419-9383全長(mm)100質量(g)785差込角(mm)19.0対辺寸法(mm)35適合OリングTO5036(対辺19~46mm)ソケット形状6角
M1.5型M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷から9日以内出荷棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品です。水平から約30°まで傾斜させることができます。色ネオグレー
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
丸ダイス SKS 細目 63径
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。トラスコ品番854-9522材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)19質量(g)240ねじピッチ1.5呼び寸法M30外径(Φmm)63加工ねじメートル細目ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0417
メートルねじ用丸ダイス
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から5日以内出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじメートルねじ


プラ棚 コーナーキャップ4個付
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900有効間口(mm)754
セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281枚5日以内出荷特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。仕様受け金具付セット内容中棚受金具4個材質スチール色グリーン均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)50







LANケーブル カテゴリ6
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781巻当日出荷から翌々日出荷ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。高速信号伝送能力を必要とする音声及びデータ伝送用ケーブル 。屋内高速水平配線網(250MHz) です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T/1000BASE-TX規格CAT6コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8使用場所屋内導体単線ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6
CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281セット6日以内出荷特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚1段分(棚板1枚と棚受金具4個)のセットです。セット内容棚板、中棚受金具×4個材質スチール色ホワイトグレー均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)50




安心クッション(L字型)
TRUSCO(19件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581袋(10本)当日出荷から3日以内出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥759税込¥8351袋(2個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
ダイスハンドル(鉄製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。用途ダイス立て用。材質鉄(FCD45)タイプダイス用
バルブ開閉表示板(丸型)(エコユニボード)
TRUSCO¥939税込¥1,0331組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質再生ポリプロピレン形状丸型厚さ(mm)2質量(g)19取付方式札穴径(Φmm)4穴数1寸法(縦×横)(mm)50×50
軽量ボルト式棚 両開扉・仕切付 100kgタイプ 高さ1800mm
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1セット翌々日出荷から3日以内出荷扉付ですので、小物、部品類の保管・管理に最適です。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1804奥行(mm)465間口(mm)890組立時間2人60分均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50
単柱書架 単式 B5縦
TRUSCO¥41,980~税込¥46,178~1セット3日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。材質スチール間口(mm)940棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)897
単柱書架 単式 A4縦 連結
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1セット3日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。材質スチール間口(mm)900棚ピッチ(mm)25
単柱書架 複式 A4縦
TRUSCO¥66,980~税込¥73,678~1セット3日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。材質スチール間口(mm)940棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)857
単柱書架
TRUSCO¥52,980~税込¥58,278~1セット3日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。材質スチール色マイルドホワイト間口(mm)900棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)857棚板調整ピッチ(mm)25
軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm
TRUSCO¥94,980~税込¥104,478~1セット3日以内出荷扉付ですので、小物、部品類の保管・管理に最適です。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1804奥行(mm)337間口(mm)890組立時間2人50分均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら