カテゴリ
- 機構部品(58)
- 切削工具(44)
- 作業工具(39)
- 安全標識(33)
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 物流用品(18)
- 保管用品(14)
- 電気材料(13)
- 作業服(11)
- 溶接用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 測定用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 厨房用品(5)
- マスク(4)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- オフィス家具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(92)
- BIGM(丸山製作所)(561)
- CKD(311)
- MAZDA(マツダ)(789)
- SMC(1,738)
- SUS(エスユーエス)(235)
- YAMAHA(ヤマハ)(281)
- イトーキ(491)
- エスコ(524)
- オカムラ(岡村製作所)(327)
- オザック精工(206)
- ジーベック(317)
- ニッサン(559)
- ホンダ(4,194)
- マキテック(267)
- メディアカバーマーケット(377)
- 大阪魂(862)
- 清水製作所[継手](285)
- 渡辺電機工業(250)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「t8」の検索結果
特価







T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
バルブ開閉表示板(丸型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質エコユニボード厚さ(mm)2質量(g)19取付方式4mmΦ穴上1
ファスナー付腕章 差込式
TRUSCO(8件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。仕様マジックテープ付、上部安全ピン付、記入用紙1枚付材質軟質ビニール質量(g)60寸法(縦×横)(mm)90×420
白無地板 10枚組 エコユニボード
TRUSCO(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1組(10枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。用途工場・建物の配管バルブに。材質エコユニボード厚さ(mm)2取付け方法吊り下げ表示内容白無地
長尺用ポリ袋ポリチューブ
TRUSCO(11件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷から翌々日出荷長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)
TRUSCO(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚ほか当日出荷工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに適しています。 ガラス扉や、自動ドア等の透明ガラスに貼りつけるのに適したステッカーです。材質ペットフィルムステッカー厚さ(mm)0.1取付粘着シール取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)
TRUSCO(4件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1枚当日出荷2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。 再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
ステンレススチールケーブルタイ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481袋(50本)当日出荷から4日以内出荷耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
バルブ開閉表示板取付金具 吊り下げロープ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1組(5本)ほか当日出荷バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。用途バルブ表示板の取り付けに。材質ステンレス品名吊り下げロープ取付方式札
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
ハンドタップ(並目) (中 )
TRUSCO(3件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中精度JIS3級表面処理ノンコーディング
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(4本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
カウンターシンク チタンコーティング
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
ヘルメット用作業資格者表示ステッカー
TRUSCO¥499税込¥5491組(10枚)当日出荷屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。用途工事現場・工場などで作業する人に。材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート長さ(mm)35幅(mm)35縦(mm)35横(mm)35


事務椅子 ビニールレザー張り
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781脚当日出荷スタンダードなオフィスチェアです。 ビニールレザー張りですので、多少の汚れも一拭きです。材質背部・座部/ポリウレタン、脚部/スチール幅(mm)496質量(kg)6.8高さ(mm)720~820種類オフィスチェア全高(mm)720~820張地ビニールレザー肘掛なし本体質量(kg)6.8座上下調節ねじ式使用脚キャスター座面高さ(mm)390~490座幅(mm)400座幅×座奥×座高(mm)400×380×390~490座高(mm)390~490座奥行(mm)380
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥699税込¥7691パック(6本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
ステップブロック(2個1組)
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981組(2個)当日出荷斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ調整が容易にできます。用途クランプの高さ調整に。材質/仕上スチール(S50C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
ハンドタップ(並目) (先)
TRUSCO(2件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先精度JIS3級表面処理ノンコーディング
スプリングプランジャー(スチールピン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
カップリングナット
TRUSCO¥369税込¥4061個当日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
フランジナット ネジ M8
TRUSCO¥359税込¥3951個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3613材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)12質量(g)10ねじ寸法M8×P1.25二面幅(mm)13適合ボルト径M8フランジ径D(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ1 1085
インパクト用ロングソケット(差込角25.4)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP5045(対辺24~60mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺24~60mm)ソケット形状6角
ステップクランプ(2個1組)
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1組(2個)当日出荷クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
バルブ開閉表示板(縦長)
TRUSCO(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。用途工場・建物の配管バルブに。材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)2質量(g)30取付方式4mmΦ穴上1寸法(縦×横)(mm)80×40
ファスナー付腕章(クリップタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661枚当日出荷パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。材質軟質ビニール寸法(mm)90×420(記入用紙1枚付70×220)質量(g)70取付方式マジックテープ付・上部プラスチッククリップ付