カテゴリ
- 作業工具(8)
- 切削工具(7)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- ベッセル(13)
- CKD(152)
- 近江精機(6)
- KTC(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- メディアカバーマーケット(164)
- 渡辺電機工業(66)
- イスカル(24)
- JTC(18)
- ニッセイ(15)
- サンドビック(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- grace(13)
- ビックス(10)
- ELPA(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「t8h」の検索結果
特価

ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
ヘックスローブレンチ
TRUSCO(29件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
ヘックスローブレンチセット
TRUSCO(6件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(9本組)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ヘックスローブレンチセット9本組
TRUSCO(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(9本組)当日出荷いじり止め付トルクスねじに対応します。 焼き入れクロムバナジウム鋼製です。 持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。 硬度はHRC54です。トラスコ品番301-1364セット内容T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM・V)質量(g)250表面処理ニッケルメッキ先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
スパイラルタップ(メートルねじ用)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
T型ラチェットドライバーツールセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。トラスコ品番487-9198セット内容ドライバービット(-)4、5.5、7、(+)1、2、3/六角レンチビットH2.5、3、4、5、6/ソケット5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、ソケット用アダプター、マグネットホルダー、T型チェットハンドル種類セット品材質(グリップ)ポリプロピレン、アセテート樹脂、炭素鋼材質(ビット)特殊合金鋼商品構成セット品
ハンドタップセット(メートルねじ用)
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1セット(3本)当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ヘックスローブレンチセット
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281セット(5本組)当日出荷いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。 持ち運びや携帯に便利な樹脂ケース付きです。 短辺先端はすべて3mmの六角棒レンチとして使用できます。 硬度はHRC54です。トラスコ品番301-1356セット内容T7H・T8H・T9H・T10H・T15H材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM・V)質量(g)60タイプT型先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
タップダイスセット SKS
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1セット(19個)ほか当日出荷から9日以内出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
スパイラルタップ(ウィットねじ用)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理加工ねじウィットねじ