カテゴリ

  • 物流用品(87)
  • 機構部品(13)
  • 作業工具(10)
  • 切削工具(7)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(4)
  • マスク(4)
  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 手袋(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(30)
  • BIGM(丸山製作所)(398)
  • KITO(キトー)(165)
  • Panasonic(パナソニック)(149)
  • SHIMANO(シマノ)(129)
  • SOFT99(319)
  • イスカル(118)
  • エスコ(85)
  • コクヨ(113)
  • サンドビック(91)
  • タンガロイ(337)
  • ホンダ(192)
  • メディアカバーマーケット(854)
  • ワルター(83)
  • 三菱マテリアル(165)
  • 京セラ(131)
  • 住友電工ハードメタル(104)
  • 大阪魂(228)
  • 清水製作所[継手](70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t9」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
164件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リサイクルコンテナ TRUSCO

    リサイクルコンテナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
    用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
  • 丸釘(ステンレス) TRUSCO

    丸釘(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1パック(7本)
    当日出荷
    耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
    用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
  • ヘルメット用作業資格者表示ステッカー TRUSCO

    ヘルメット用作業資格者表示ステッカー

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1組(10枚)
    当日出荷
    屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
    用途工事現場・工場などで作業する人に。材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート長さ(mm)35幅(mm)35縦(mm)35横(mm)35
  • ステップブロック(2個1組) TRUSCO

    ステップブロック(2個1組)

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1組(2個)
    当日出荷
    斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ調整が容易にできます。
    用途クランプの高さ調整に。材質/仕上スチール(S50C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • ノンスリップシート 台車用 TRUSCO

    ノンスリップシート 台車用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    台車がストップしたときの荷物の横滑りを軽減します。滑りを抑制するエラストマー樹脂をミナダンの両面に塗布しています。
    材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂厚さ(mm)2.5
  • J型フック(ステンレス) TRUSCO

    J型フック(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷
    テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。
    用途鞄や小物かけとして。付属品皿+3.5X25厚さ(mm)2寸法A(mm)35耐荷重(kg)5寸法D(mm)13表面処理鏡面磨取付穴数2荷重吊下荷重:5(kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • ステンレス製点検鏡 TRUSCO

    ステンレス製点検鏡

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ステンレス製の点検ミラーです。 アンテナ式タイプ 370MM~800MM ステンレスミラーなので割れません。 異物混入対策で空洞部を無くしています。
    用途食品会社などのクリーンな場所での使用、錆を嫌う現場での点検に付属品ケース付きトラスコ品番768-6838材質ステンレス全長(mm)370~800質量(g)60ミラー寸法(mm)90×50ミラー形状角型
  • 台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ TRUSCO

    台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ

    TRUSCO
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型
  • 基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ SUS TRUSCO

    基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ SUS

    TRUSCO
    ¥439~税込¥483~
    1パック(10個)
    当日出荷
    基板端子用アクセサリーです。
    適合(トランジスタ)TO-3P材質/仕上SUS304
  • 防水タイマー TRUSCO

    防水タイマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    汚れたら丸洗いができる防水タイマーです。アラームが2秒で止まるため、ボタンを押して音を止める手間がありません。
    用途カウントダウン、カウントアップタイマーとして。トラスコ品番160-6380厚さ(mm)14材質/仕上ABS樹脂色ホワイト質量(g)45電源リチウム電池(CR3032)×1個(付属)縦(mm)82横(mm)90最大計時99分50秒最小計時1(秒)防水保護等級IPX7
  • 吸着養生シート TRUSCO
    グレー
    ベージュ

    吸着養生シート

    TRUSCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
    用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂厚さ(mm)3
  • クールタオル(通し穴付き) TRUSCO

    クールタオル(通し穴付き)

    TRUSCO
    ¥489税込¥538
    1枚
    当日出荷
    水に浸して、軽く絞るだけで気化熱効果でひんやりします。タオルの通し穴を通すことで簡単にマフラーのように首に巻けます。素材は肌触りさわやかなメッシュ素材です。水に濡れた状態で振ればひんやり効果が持続します。
    用途屋外作業の熱中症対策に。トラスコ品番354-5836材質ポリエステル長さ(mm)900幅(mm)200色ブルー
  • T形コネクタ 分岐接続用 TRUSCO

    T形コネクタ 分岐接続用

    TRUSCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    圧着位置を示す線入りです。
    用途電線の分岐接続用端子として。材質/仕上電気すずメッキ色銀種類分岐接続用端子
  • 高密着 使い捨て式防じんマスク DS2 TRUSCO

    高密着 使い捨て式防じんマスク DS2

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    柔らかい接顔布が顔にしっかりと密着し、優れた密着性を提供します。内層にはコットン素材を使用しており、マスクが潰れにくく、内部空間を保ちます。金属素材を一切使用していないメタルフリー製品なので、廃棄処理にかかる時間が短縮できます。高品質なメルトブローン不織布を使用しており、呼吸抵抗が低く快適に着用いただけます。内部空間が広く、呼吸がしやすい構造です。自由に長さ調節可能なループ締め紐とアジャスターが付いており、さらにフィット感が向上します。金具不使用で廃棄の際に分別がしやすいです。耳紐がスリムでソフトなので、より自然で快適な掛け心地です。
    用途金属・溶接ヒュームが発散する作業。溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。清掃作業、軽作業。トラスコ品番706-2188材質本体:コットン、接触布:ポリエステル(PEs)、しめひも:ポリウレタン(PU)、アジャスター:ポリプロピレン(PP)区分DS2タイプ頭掛けタイプ吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM864縦(mm)135横(mm)132連続使用可能時間14排気抵抗(Pa)50以下
  • 再帰反射テープその他カラー TRUSCO
    イエロー
    ホワイト
    黒×黄

    再帰反射テープその他カラー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    紙管サイズ(Φ)76.5mm最大テープ外径(Φmm)110
  • 即熱はんだこて TRUSCO

    即熱はんだこて

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    電源投入してすぐに立ち上がります。 クイックスイッチでICからコネクタまだ幅広く対応できます。 パワー最大150W(電源投入時)
    用途プラグをコンセントに差し込むと約4分で使用可能温度になります。 早く使用したい場合はクイックスタ-トを約30秒押し続けると使用可能温度になります。仕様付属コテ先:TQT90RTBトラスコ品番207-3560全長(mm)210質量(g)155電源(V)100消費電力(W)15/90最高温度(℃)560
  • 透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用) TRUSCO

    透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻
    当日出荷
    ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。梨地のため汚れが付着しにくいです。
    用途屋内用。ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護。標識テープの保護トラスコ品番659-1033材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系色透明(梨地)テープ幅(mm)90テープ長さ(m)50引張強度25N/10mmテープ厚さ(mm)0.05主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護粘着力(N/10mm)6.7使用場所屋内特性耐久
  • リサイクルコンテナ TRST専用 フタ TRUSCO

    リサイクルコンテナ TRST専用 フタ

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • デッキスノコ用天板 150X900 TRUSCO

    デッキスノコ用天板 150X900

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    デッキスノコ専用の天板です。
    トラスコ品番416-3834幅(mm)900色ブルー質量(g)43奥行(mm)150
  • 高密着 使い捨て式防じんマスク DS2 排気弁付 TRUSCO

    高密着 使い捨て式防じんマスク DS2 排気弁付

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    柔らかい接顔布が顔にしっかりと密着し、優れた密着性を提供します。内層にはコットン素材を使用しており、マスクが潰れにくく、内部空間を保ちます。金属素材を一切使用していないメタルフリー製品なので、廃棄処理にかかる時間が短縮できます。高品質なメルトブローン不織布を使用しており、呼吸抵抗が低く快適に着用いただけます。内部空間が広く、呼吸がしやすい構造です。自由に長さ調節可能なループ締め紐とアジャスターが付いており、さらにフィット感が向上します。排気弁付きで、マスク内の熱や湿気を効率的に排出し、長時間の使用でも快適に着用できます。排気弁によって通気性が向上し、呼吸の負担を軽減します。金具不使用で廃棄の際に分別がしやすいです。耳紐がスリムでソフトなので、より自然で快適な掛け心地です。
    用途金属・溶接ヒュームが発散する作業。溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。清掃作業、軽作業。トラスコ品番706-2189材質本体:コットン、接触布:ポリエステル(PEs)、しめひも:ポリウレタン(PU)、アジャスター:ポリプロピレン(PP)区分DS2タイプ頭掛けタイプ吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM865縦(mm)135横(mm)132連続使用可能時間14排気抵抗(Pa)70以下
  • 耐切創手袋PUロングタイプ TRUSCO

    耐切創手袋PUロングタイプ

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1双
    当日出荷
    耐切創性の高い超高強度ポリエチレン糸「イザナス[[R下]]」を使用しています。 ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。 フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。 ロングタイプのため手首をしっかりとガードします。
    用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4機能耐切創材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿滑り止め効果あり
  • 基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ TRUSCO

    基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ

    TRUSCO
    ¥379~税込¥417~
    1パック(10個)
    当日出荷
    基板端子用アクセサリーです。
  • 基板端子用アクセサリー アースラグ TRUSCO

    基板端子用アクセサリー アースラグ

    TRUSCO
    ¥249~税込¥274~
    1パック(10個)
    当日出荷
    基板端子用アクセサリーです。
    幅(mm)6.2材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ高さ(mm)3.5質量(g)0.2
  • 耐切創・耐衝撃手袋 TRUSCO

    耐切創・耐衝撃手袋

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1双
    当日出荷
    耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[(R)]]素材の手袋です。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たし、断熱効果もあります。
    用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスを扱う作業に。仕様10ゲージ編厚さ(mm)4規格EN388 2016機能耐切創、耐衝撃、断熱材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ナイロン、ポリウレタンゲージ数102018年トラスコ掲載ページ6 0833
  • 耐切創・耐衝撃腕カバー TRUSCO

    耐切創・耐衝撃腕カバー

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1双
    当日出荷
    高い耐切創性に加え、柔らかさや低発じん性を持つ繊維「ケブラー[[(R)]]SD」を使用しています。耐切創性、耐衝撃性を兼ね備えた肘カバーです。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たします。
    用途切創および打撃などの危険がある作業時に。仕様耐切創レベル5、10ゲージ編材質ケブラー[[(R)]]繊維、ナイロン、ポリウレタン色イエロー耐切創性52018年トラスコ掲載ページ6 0287
  • カラーアーム棚受 TRUSCO

    カラーアーム棚受

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    補強バー付のスタンダードな棚受けです。補強バーは取り外し可能です。
    用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。材質スチール穴径(Φmm)5(ねじ)
  • 防水型温度計 スティックタイプ TRUSCO

    防水型温度計 スティックタイプ

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。
    トラスコ品番551-7872幅(mm)175高さ(mm)41奥行(mm)17電源ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属)温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-50~200プローブ長(mm)Φ2.5×123(金属センサー部として)
  • 耐切創性手袋 TRUSCO

    耐切創性手袋

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1双
    当日出荷
    耐切創性の高い<超高強度ポリエチレン糸 ダイニーマ SK60>を使用しています。 ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。 フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
    用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4色グレー規格EN388 2003、EN388 2016材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿
  • メッシュ棚板(ステー付) ネオグレー TRUSCO

    メッシュ棚板(ステー付) ネオグレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    色ネオグレー奥行(mm)260網目50×50mm
  • ステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなし TRUSCO

    ステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなし

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ中厚口穴径(Φmm)4.2寸法D1(Φmm)3.0
  • 高密着 使い捨て式防じんマスク DS2 活性炭入 排気弁付 TRUSCO

    高密着 使い捨て式防じんマスク DS2 活性炭入 排気弁付

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    柔らかい接顔布が顔にしっかりと密着し、優れた密着性を提供します。内層にはコットン素材を使用しており、マスクが潰れにくく、内部空間を保ちます。金属素材を一切使用していないメタルフリー製品なので、廃棄処理にかかる時間が短縮できます。高品質なメルトブローン不織布を使用しており、呼吸抵抗が低く快適に着用いただけます。内部空間が広く、呼吸がしやすい構造です。自由に長さ調節可能なループ締め紐とアジャスターが付いており、さらにフィット感が向上します。活性炭層を追加することで、異臭を吸着し、より快適な使用感を実現します。排気弁付きで、マスク内の熱や湿気を効率的に排出し、長時間の使用でも快適に着用できます。排気弁によって通気性が向上し、呼吸の負担を軽減します。金具不使用で廃棄の際に分別がしやすいです。
    用途金属・溶接ヒュームが発散する作業。溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。不快臭が発生する作業。清掃作業、軽作業。トラスコ品番702-0863材質本体:コットン、接触布:ポリエステル(PEs)、しめひも:ポリウレタン(PU)、アジャスター:ポリプロピレン(PP)区分DS2タイプ頭掛けタイプ吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM867縦(mm)135横(mm)132連続使用可能時間14排気抵抗(Pa)70以下
  • 4台まとめ買い 連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ TRUSCO

    4台まとめ買い 連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ

    TRUSCO
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(4台)
    翌日出荷から3日以内出荷
    100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。 (700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。
    用途運送業/工場内の作業、物流倉庫内での運搬作業車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター5個均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
  • 両側手すり TRUSCO

    両側手すり

    TRUSCO
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    高さ1100mmタイプです。
    材質主要部:アルミ合金タイプ両側手すり手すり高さ(mm)1100
  • 交換こて先 TRUSCO

    交換こて先

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷
    銅こて先の10~20倍長持ちします。
  • 連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ TRUSCO

    連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター5個均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
  • 高密着 使い捨て式防じんマスク DS2 活性炭入 TRUSCO

    高密着 使い捨て式防じんマスク DS2 活性炭入

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    柔らかい接顔布が顔にしっかりと密着し、優れた密着性を提供します。内層にはコットン素材を使用しており、マスクが潰れにくく、内部空間を保ちます。金属素材を一切使用していないメタルフリー製品なので、廃棄処理にかかる時間が短縮できます。高品質なメルトブローン不織布を使用しており、呼吸抵抗が低く快適に着用いただけます。内部空間が広く、呼吸がしやすい構造です。自由に長さ調節可能なループ締め紐とアジャスターが付いており、さらにフィット感が向上します。活性炭層を追加することで、異臭を吸着し、より快適な使用感を実現します。金具不使用で廃棄の際に分別がしやすいです。耳紐がスリムでソフトなので、より自然で快適な掛け心地です。
    用途金属・溶接ヒュームが発散する作業。溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。不快臭が発生する作業。清掃作業、軽作業。トラスコ品番702-0865材質本体:コットン、接触布:ポリエステル(PEs)、しめひも:ポリウレタン(PU)、アジャスター:ポリプロピレン(PP)区分DS2タイプ頭掛けタイプ吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM866縦(mm)135横(mm)132連続使用可能時間14排気抵抗(Pa)50以下
  • ステンレス製ナイロンリング入り蝶番 TRUSCO

    ステンレス製ナイロンリング入り蝶番

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(4個)
    当日出荷
    ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
    仕様ナイロンリング入り材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
  • 片側手すり(左右共通) TRUSCO

    片側手すり(左右共通)

    TRUSCO
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高さ1100mmタイプです。
    材質主要部:アルミ合金タイプ片側手すりRoHS指令(10物質対応)対応手すり高さ(mm)1100