カテゴリ
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- AbuGarcia(アブガルシア)(7)
- ツボサン(4)
- イチネンTASCO(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- コガネイ(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ガレイラ(2)
- MSTコーポレーション(1)
- オリエンタルモーター(1)
- スーパーツール(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 新鋭工業(1)
- StarTech.com(1)
- Chrester(コンフォー)(1)
- エコー総合企画(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「taf-3」の検索結果
特価

アルミ製踏台(脚カバー付き)TAF型
TRUSCO(11件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷アルミ板厚が他社より厚く、安心感のある踏台です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、事務所・店舗・学校・オフィスなどでの備品、検針や工場でのメンテナンス作業に。仕様脚カバー付材質アルミ合金色シルバー踏ざん踏面幅(mm)75最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)270天板寸法・奥行(mm)174
アルミフレキシブルダクト
TRUSCO(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から9日以内出荷耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。用途空調用吸排気用ダクト。仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10使用温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤ吊りパーツ ハンガーセット
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。 フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。材質/仕上ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト質量(g)19タイプフック使用荷重(kg)8ロープ径(Φmm)1.0