カテゴリ
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
「taf-93mg」の検索結果

アルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型
TRUSCO¥78,980税込¥86,8781台当日出荷アルミ溶接構造で軽量かつ堅牢性・安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 マグネット保持式キャスターがセットされており、一度踏み込むと本体を持ち上げて解除しない限り決して浮き上がらず安全に使用できます。 ステップ部分・天板には縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。用途工場や倉庫内・物流センターでのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ合金仕様組立式材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)300段高(mm)3002018年トラスコ掲載ページ7 1166天板寸法・幅(mm)300
TAF作業台 交換用マグネットキャスター
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781セット(4個)当日出荷TAF-92MG、TAF-93MG専用の取替式マグネット付キャスターセットです。 スプリングキャスターのような急な持ち上がりがありません。用途TAF-92MG、TAF-93MG用トラスコ品番207-4447適合機種TAF-92MG,TAF-93MG質量(kg)2アズワン品番64-8713-14