カテゴリ

  • 電気材料(80)
    • 圧着端子(78)
  • バッテリー・電装(1)
    • 自動車用圧着端子(1)
  • 制御機器(41)
    • 端子台(17)
  • 作業工具(9)
    • 圧着工具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(195)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • 物流用品(73)
  • 機構部品(61)
  • 保管用品(41)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
端子形状
端子形状
CB形(1)
端子形状
丸形(6)
端子形状
先開形(5)
端子形状
差込形(3)
端子形状
棒形(4)
端子形状
閉端接続子(1)
種類
  • 差込型接続端子(3)
  • 絶縁付圧着端子(8)
  • 裸圧着端子(9)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(6)
  • 0.5~1未満(14)
  • 1~2未満(31)
  • 2~3未満(23)
  • 3~4未満(4)
  • 4~5未満(7)
  • 6~7未満(11)
  • 9~10未満(2)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(4)
  • 2(5)
  • 4(5)
  • 6(4)
  • 8(6)
  • 10(10)
  • 11(8)
  • 12(12)
  • 14(22)
  • 15(14)
  • 16(28)
  • 17(19)
  • 18(31)
  • 19(17)
  • 20(21)
  • 21(9)
  • 22(14)
  • 23(2)
  • 24(5)
  • 25(2)
幅(mm)
  • 5.5(2)
  • 5.8(2)
  • 6.4(2)
  • 6.6(2)
  • 6.9(2)
  • 7(2)
  • 7.4(2)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 9.5(2)
  • 9.6(2)
  • 10(1)
  • 11.8(1)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 13.5(2)
  • 15(2)
  • 15.3(1)
  • 16(2)
  • 16.5(1)
全長(mm)
  • 6(6)
  • 8(11)
  • 10(7)
  • 12(11)
  • 12.3(3)
  • 15(3)
  • 16(5)
  • 16.3(3)
  • 16.4(3)
  • 17.5(4)
  • 18(10)
  • 18.3(3)
  • 19.4(4)
  • 19.5(4)
  • 20(5)
  • 20.5(3)
  • 21(3)
  • 21.5(5)
  • 22(6)
  • 28(5)
6・8・10・12・12.3・15・16・16.3・16.4・17.5・18・18.3・19.4・19.5・20・20.5・21・21.5・22・28・全長(mm)をもっと見る
  • 色イエロー(13)
  • 色オレンジ(7)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(27)
  • 色グレー(33)
  • 色シルバー(13)
  • 色ブラック(16)
  • 色ブルー(25)
  • 色ホワイト(25)
  • 色レッド(31)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐水・防水(1)
耐水・防水
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(131)
  • ニチフ(212)
  • JST(日本圧着端子製造)(1,068)
  • DST(大同端子製造)(60)
  • 冨士端子工業(194)
  • フエニックス・コンタクト(1,699)
  • エーモン(31)
  • ワゴジャパン(411)
  • 日立オートパーツ&サービス(41)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,725)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,531)
  • 黒田精工(1,432)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,067)
  • RS PRO(957)
  • 日本モレックス(molex)(821)
  • シヤチハタ(783)
  • エスコ(683)
  • ダイヤトレンド(603)
  • ハーフェレ(530)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tannsi」の検索結果

特価
本日7月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
459件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上アジャスタ TRUSCO卓上アジャスタTRUSCO(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンクッションシール TRUSCOウレタンクッションシールTRUSCO(13件のレビュー)
269税込296
1セット(8個)ほか
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
ポリウレタンチューブ TRUSCOポリウレタンチューブTRUSCO(2件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCOプロテクターツールケース用緩衝ウレタンTRUSCO(18件のレビュー)
739税込813
1セット
当日出荷
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
ステンレス球 10個入 TRUSCOステンレス球 10個入TRUSCO
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
錆びに強く、耐食性に優れています。
用途部品・工作・補修などに。材質ステンレス(SUS304)
ゴムプラグ TRUSCOゴムプラグTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
439税込483
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOTボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
スパイラルホース 5×8 TRUSCOスパイラルホース 5×8TRUSCO
439税込483
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)5使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)8使用流体空気芯数1コイル径(mm)42コイル長(mm)350
ドライブッシュ TRUSCOドライブッシュTRUSCO
109税込120
1個
当日出荷
給油せずに使用できます。
材質スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン使用温度範囲(℃)-195~270RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
219税込241
1本
当日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ゴムコネクタボディー TRUSCOゴムコネクタボディーTRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
鋼球 10個入 TRUSCO鋼球 10個入TRUSCO(1件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
加工性に優れています。
用途部品・工作・補修などに。材質スチール(SUJ2)
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
86税込95
1袋ほか
当日出荷から9日以内出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
引掛コネクタボディー TRUSCO引掛コネクタボディーTRUSCO
939税込1,033
1個
当日出荷から9日以内出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
ゴムプラグ TRUSCOゴムプラグTRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
種類プラグ防水×
コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超々たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
スパイラルホース 4×6 TRUSCOスパイラルホース 4×6TRUSCO
389税込428
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0使用流体空気芯数1コイル長(mm)350
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
単管用アジャストベース TRUSCO単管用アジャストベースTRUSCO
639税込703
1枚
当日出荷
固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。スライド式でセットも簡単。ぴったり重ねられます。
用途ジャッキ沈み防止用。材質再生樹脂縦(mm)240横(mm)240
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
クイックシール継手 インサートレスエルボ TRUSCOクイックシール継手 インサートレスエルボTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
レギュレーター TRUSCOレギュレーターTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
空気を安定した圧力に調圧します。
全長(mm)129使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60圧力計圧力計付
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
219税込241
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
引掛プラグ TRUSCO引掛プラグTRUSCO
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
アースバー TRUSCOアースバーTRUSCO
929税込1,022
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。
用途制御盤、分電盤の接地用銅バー用。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用TRUSCO
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 超たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
防水プラグ TRUSCO防水プラグTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
559税込615
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
防水コネクタボディー TRUSCO防水コネクタボディーTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
エアダスター フレキシブルノズル TRUSCOエアダスター フレキシブルノズルTRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
スパイラルホース 8×12 TRUSCOスパイラルホース 8×12TRUSCO
889税込978
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)8使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)12使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)65
RFIDタグ TRUSCORFIDタグTRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
MIL規格、IK規格を準拠しており、非常に耐久性があり、屋外、洋上などハードな現場でも使用可能です。
用途日常・定期点検が必要なチェーンスリングなどの吊り具や金型、機械などのRFIDによる管理に。トラスコ品番337-3701材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)50幅(mm)30周波数HF帯13.56MHz防塵防水性能IP68寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×50×10 (プレート厚み3)使用温度-30~125℃MIL規格MIL-STD-810H準拠耐衝撃IK10(40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐える)最大読取値(mm)最大5
16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向 TRUSCO16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向TRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8TRUSCO
619税込681
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9317材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
ファルコンワゴン ウレタン双輪車 TRUSCOファルコンワゴン ウレタン双輪車TRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
仕様組立式ストッパーあり(×2)キャスター種類双輪支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら