カテゴリ
- 測定用品(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- ERECTA(エレクター)(1)
- ITI(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- THECUT(1)
- コガネイ(1)
- サンワサプライ(66)
- ノダ(11)
- パワーコムジャパン(1)
- プリンストン(1)
- ラムマウント(1)
- ロジクール(1)
- 三菱(1)
「tap-s」の検索結果

超硬オートマチックポンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)硬度HRA87
αパレット(平置き薄型・再生材タイプ)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。 高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。仕様片面四方差し適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番512-3968幅(mm)260質量(kg)8.8高さ(mm)125間口(mm)1100最大荷重(N)(動)6865、(静)9807中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100最大動荷重(kg)1000
A4サイズパンフレットスタンド 10段
TRUSCO(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。色(カセット)クリアブルー高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)適合サイズA4色(本体)シルバー収納寸法(mm)幅215×奥行22
アルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応)
TRUSCO¥60,980~税込¥67,078~1台3日以内出荷フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。キャスター付で簡単に移動できます。キャスター付で簡単に移動できます。材質本体:アルミ押出型材、カセット:ポリスチレン(PS)、キャスター:ナイロン双輪キャスターサイズA4高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)収納寸法・幅(mm)215収納寸法・奥行(mm)22
プラスチックパレット”αパレット”(平置き段積み使用限定・薄型)
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781セット(10枚)8日以内出荷10枚セットのお買い得品です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。トラスコ品番644-4213材質再生ポリプロピレン(PP)色ブラック高さ(mm)125奥行(mm)1100間口(mm)1100動荷重(kg)最大1000静荷重(kg)2000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88