カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 研磨材(4)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 高田ベッド製作所(94)
  • スリーボンド(36)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(23)
  • SMC(18)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • NOK(16)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • KVK(10)
  • エスコ(9)
  • ESTERA(9)
  • ウエルドテック社(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ユニカ(4)
  • unitech(4)
  • カワグレ(4)
  • カネミツ(3)
  • エイト(2)
  • ヤマト産業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-17」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械植え竹ブラシ 馬毛 TRUSCO機械植え竹ブラシ 馬毛TRUSCO
539税込593
1本
当日出荷
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)35毛材馬毛ハンドル厚さ(mm)7.5
機械植え竹ブラシ 豚毛 TRUSCO機械植え竹ブラシ 豚毛TRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材豚毛ハンドル厚さ(mm)7.5
機械植え竹ブラシ ナイロン TRUSCO機械植え竹ブラシ ナイロンTRUSCO
439税込483
1本
当日出荷
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材66ナイロン(ナチュラル色)ハンドル厚さ(mm)7.5線径(mm)0.3
機械植え竹ブラシ パキン毛 TRUSCO機械植え竹ブラシ パキン毛TRUSCO
539税込593
1本
当日出荷
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なパキン毛の竹ブラシです。パキンは別名メキシカンファイバーと呼ばれ、メキシコ特産の蘭科の植物繊維で、腰が強く、吸水性に優れています。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)20毛材パキン毛ハンドル厚さ(mm)7.5
ブレードホース 15×22mm TRUSCOブレードホース 15×22mmTRUSCO
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
ブレードホース 19X26mm TRUSCOブレードホース 19X26mmTRUSCO
11,980税込13,178
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
ブレードホース 21.5X29mm TRUSCOブレードホース 21.5X29mmTRUSCO
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
ブレードホース 12×18mm TRUSCOブレードホース 12×18mmTRUSCO
6,998税込7,698
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
ブレードホース 10X16mm TRUSCOブレードホース 10X16mmTRUSCO
6,398税込7,038
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
ブレードホース 内径4×9mm TRUSCOブレードホース 内径4×9mmTRUSCO
2,998税込3,298
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
ブレードホース 8X13.5mm TRUSCOブレードホース 8X13.5mmTRUSCO
5,598税込6,158
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース 6X11mm TRUSCOブレードホース 6X11mmTRUSCO
3,898税込4,288
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
ブレードホース 9×15mm TRUSCOブレードホース 9×15mmTRUSCO
5,798税込6,378
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9
手研磨カテゴリ