カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 保管用品(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(32)
- SMC(21)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- カネミツ(13)
- NOK(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(6)
- ホンダ(6)
- ヤマト産業(6)
- エスコ(5)
- JIT(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- エレコム(4)
- スリーボンド(4)
- ニシキ工業(4)
- KTC(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- ユニカ(3)
- ブランドをもっと見る
「tb-21」の検索結果

ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
コンデンサーブラシW型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
ブレードホース 5m巻
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース ドラム巻
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
片開きツールボックス
TRUSCO¥1,913税込¥2,1041個当日出荷片開き式で小さめサイズの工具箱です。スチール製で頑丈なので、ねじやソケットなどの小物の収納に最適です。持ち手付で持ち運びに便利です。掛け金がついているので安心して保管することができます。用途ネジやソケットなど小物の収納・保管に。材質スチール対応中皿:無し、南京錠(別売):取付不可外寸法・高さ(mm)95外寸法・奥行(mm)125外寸法・間口(mm)212有効内寸法・間口(mm)210有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)80
ブレードホース 21.5X29mm
TRUSCO¥829~税込¥912~1巻3日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
ブレードホース 19X26mm
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
ブレードホース 15×22mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781巻3日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
ブレードホース 10X16mm
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
ブレードホース 内径4×9mm
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
ブレードホース 8X13.5mm
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881巻4日以内出荷から6日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース 12×18mm
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
ブレードホース 9×15mm
TRUSCO¥7,098税込¥7,8081巻5日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9