カテゴリ
- 研磨材(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 電気材料(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(90)
- オザック精工(16)
- CKD(16)
- ParkerTAIYO(16)
- コガネイ(15)
- カネミツ(10)
- insta360(10)
- ヤマト産業(9)
- テンパール工業(8)
- タナカ(7)
- 象印マホービン(6)
- NOK(6)
- ネグロス電工(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 三鬼化成(5)
- スリーボンド(4)
- 日動工業(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tb-30」の検索結果
特価

ステンレスたわし(10個入)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(10個)当日出荷用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。用途金属などの汚れ落とし仕様18-0ステンレス線使用。材質ステンレス(SUS430)色シルバー繰り返し・詰め替え対応
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
樹脂製ストラップバックル
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷平ベルト用の樹脂製金具です。 ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。色黒
プロ用手植竹ブラシ曲柄
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷一本ずつ、職人の手作による高級品。プロ用。 植毛の量が多く、抜けにくく、丈夫です。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。毛丈(mm)20
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681袋当日出荷用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
竹ヨージ(180mm)
TRUSCO(13件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨毛丈(mm)12全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5植付(mm)30
機械植尺ー竹ブラシナイロン
TRUSCO(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6行数4植付(mm)62
超硬バーセットAシリーズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,098~税込¥10,008~1セット当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
竹ヨージ(240mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。 豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。 真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。 ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。毛丈(mm)12行数3全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5植付(mm)38
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。材質超硬質量(g)6タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000シャンク径(Φmm)3カット名称ダブルカット
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプオール超硬シャンク径(Φmm)3
超硬バー 円錐型60°
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。材質超硬形状円錐60°適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
ブレードホース(長尺巻き)
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1巻翌日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管仕様タイヤ材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ブレードホース 21.5X29mm
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781巻3日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
ブレードホース 8X13.5mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷から6日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース 内径4×9mm
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
ブレードホース 10X16mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
ブレードホース 12×18mm
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
ブレードホース 9×15mm
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781巻5日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9