カテゴリ

  • 研磨材(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(90)
  • オザック精工(16)
  • CKD(16)
  • ParkerTAIYO(16)
  • コガネイ(15)
  • カネミツ(10)
  • NOK(9)
  • ヤマト産業(9)
  • insta360(9)
  • テンパール工業(8)
  • タナカ(7)
  • 象印マホービン(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • ネグロス電工(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 三鬼化成(5)
  • Wera(4)
  • スリーボンド(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-30」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械植尺ー竹ブラシナイロン TRUSCO機械植尺ー竹ブラシナイロンTRUSCO(3件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン全長×幅W×厚さ295×16×6毛丈(mm)16植付(mm)62幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2行数4
超硬バーセットAシリーズ TRUSCO超硬バーセットAシリーズTRUSCO(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
竹ヨージ(180mm) TRUSCO竹ヨージ(180mm)TRUSCO(13件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5毛丈(mm)12植付(mm)30
超硬バー 球型 TRUSCO超硬バー 球型TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
超硬バー 円筒型 TRUSCO超硬バー 円筒型TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
竹ヨージ(240mm) TRUSCO竹ヨージ(240mm)TRUSCO(2件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。 豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。 真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。 ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5毛丈(mm)12植付(mm)38行数3
超硬バー テーパー型 TRUSCO超硬バー テーパー型TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
超硬バー 砲弾型 TRUSCO超硬バー 砲弾型TRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状砲弾材質超硬
超硬バー Aシリーズ TRUSCO超硬バー AシリーズTRUSCO(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3タイプオール超硬カット名称ダブルカット材質超硬質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO超硬バー 円筒型エンド刃TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒エンド刃
超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO超硬バー 先丸円筒型TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
超硬バー Aシリーズ TRUSCO超硬バー AシリーズTRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。シャンク径(Φmm)3タイプオール超硬材質超硬
超硬バー 楕円型 TRUSCO超硬バー 楕円型TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状楕円材質超硬
超硬バー タマゴ型 TRUSCO超硬バー タマゴ型TRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状タマゴ材質超硬
超硬バー 円錐型60° TRUSCO超硬バー 円錐型60°TRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円錐60°材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
ブレードホース(長尺巻き) TRUSCOブレードホース(長尺巻き)TRUSCO
48,980税込53,878
1巻
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管透明仕様タイヤ材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ブレードホース 9×15mm TRUSCOブレードホース 9×15mmTRUSCO
9,998税込10,998
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9
ブレードホース 8X13.5mm TRUSCOブレードホース 8X13.5mmTRUSCO
9,898税込10,888
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース 10X16mm TRUSCOブレードホース 10X16mmTRUSCO
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
平バール TRUSCO平バールTRUSCO(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。寸法C(mm)105.5仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼
ステンレスたわし(10個入) TRUSCOステンレスたわし(10個入)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷
用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし材質ステンレス(SUS430)シルバー仕様18-0ステンレス線使用。繰り返し・詰め替え対応
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
509税込560
1巻
当日出荷から9日以内出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース 12×18mm TRUSCOブレードホース 12×18mmTRUSCO
11,980税込13,178
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCOT型ハンドルボールポイントレンチTRUSCO(9件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
バール TRUSCOバールTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。材質中炭素鋼
ブレードホース 内径4×9mm TRUSCOブレードホース 内径4×9mmTRUSCO
5,498税込6,048
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
ブレードホース 21.5X29mm TRUSCOブレードホース 21.5X29mmTRUSCO
23,980税込26,378
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
貫通端子台 貫通用 TRUSCO貫通端子台 貫通用TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
配線保護結束チューブ ホックタイプ TRUSCO配線保護結束チューブ ホックタイプTRUSCO
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から翌日出荷
長さ(m)5
配線保護結束チューブ マジックタイプ TRUSCO配線保護結束チューブ マジックタイプTRUSCO
4,798税込5,278
1巻
当日出荷から翌日出荷
長さ(m)5厚さ(mm)0.34使用温度範囲(℃)-15~60
プロ用手植竹ブラシ曲柄 TRUSCOプロ用手植竹ブラシ曲柄TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
一本ずつ、職人の手作による高級品。プロ用。 植毛の量が多く、抜けにくく、丈夫です。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。毛丈(mm)20
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)TRUSCO
2,698税込2,968
1袋
当日出荷から翌日出荷
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
樹脂製ストラップバックル TRUSCO樹脂製ストラップバックルTRUSCO
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
平ベルト用の樹脂製金具です。 ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。