カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • コガネイ(97)
  • CKD(66)
  • KVK(43)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • KITZ(キッツ)(11)
  • ナンシン(9)
  • スリーボンド(8)
  • ParkerTAIYO(8)
  • カネミツ(8)
  • StarTech.com(8)
  • NOK(7)
  • テンパール工業(7)
  • TOKO(東洋計器興業)(6)
  • 河村電器産業(6)
  • ネグロス電工(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • FPC(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb100」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース ドラム巻 TRUSCOブレードホース ドラム巻TRUSCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ドライバービット TRUSCOドライバービットTRUSCO
1,898税込2,088
1箱(10本)
当日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮します。JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。
軸径(Φmm)6.35先端サイズ[[+]]1×4.5硬さH両頭機能片頭
ドライバービット TRUSCOドライバービットTRUSCO
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
先端形状プラス(+)本数10
プロパンバーナー用接手 TRUSCOプロパンバーナー用接手TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
寸法(mm)【袋ナット】M20×P1太さ(mm)【接手】12
竹ヨージ(180mm) TRUSCO竹ヨージ(180mm)TRUSCO(13件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5毛丈(mm)12植付(mm)30
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から翌々日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
機械植尺ー竹ブラシナイロン TRUSCO機械植尺ー竹ブラシナイロンTRUSCO(3件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン全長×幅W×厚さ295×16×6毛丈(mm)16植付(mm)62幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2行数4
機械植尺一竹ブラシ豚毛 TRUSCO機械植尺一竹ブラシ豚毛TRUSCO(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛全長×幅W×厚さ295×16×6毛丈(mm)16植付(mm)62質量(g)25
T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCOT型ハンドルボールポイントレンチTRUSCO(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
竹ヨージ(240mm) TRUSCO竹ヨージ(240mm)TRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。 豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。 真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。 ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5毛丈(mm)12植付(mm)38行数3
トールビーカー TRUSCOトールビーカーTRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類トール耐熱温度(℃)300持ち手なし
配線保護結束チューブ ホックタイプ TRUSCO配線保護結束チューブ ホックタイプTRUSCO
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
長さ(m)5
PEボトル 広口 ポリエチレン製 TRUSCOPEボトル 広口 ポリエチレン製TRUSCO
83税込91
1個
当日出荷
汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ナチュラル色(フタ)ナチュラル口径(mm)31.2中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
竹ヨージ ゴムのり用(豚毛) TRUSCO竹ヨージ ゴムのり用(豚毛)TRUSCO(3件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。
用途接着剤の塗布など。材質豚毛毛丈(mm)13植付(mm)38幅(mm)13厚さ(mm)5.3行数4行
配線保護結束チューブ マジックタイプ TRUSCO配線保護結束チューブ マジックタイプTRUSCO
8,298税込9,128
1巻
当日出荷
長さ(m)5厚さ(mm)0.34使用温度範囲(℃)-15~60
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)TRUSCO
4,398税込4,838
1箱(5個)
当日出荷
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
竹ヨージ ゴムのり用(ナイロン) TRUSCO竹ヨージ ゴムのり用(ナイロン)TRUSCO(2件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
持つところがくびれている(首付)ため、細密作業に適しています。 ゴムのり用です。
用途接着剤塗布など。材質66ナイロン毛丈(mm)13植付(mm)38線径(mm)0.2
2:1収縮キャップ TRUSCO2:1収縮キャップTRUSCO
1,098税込1,208
1袋
当日出荷から翌々日出荷
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50