カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- K&N(2)
- NOK(12)
- SMC(7)
- TOKISTAR(2)
- アークランドサカモト(2)
- エスコ(4)
- エレコム(3)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- コクヨ(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- タナカ(18)
- ニシキ工業(2)
- ホンダ(59)
- マルツエレック(3)
- メディアカバーマーケット(8)
- リゲッタ(6)
- 東京ベル(11)
- 河村電器産業(17)
- ブランドをもっと見る
「tb101」の検索結果
特価
関連キーワード

ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース 5m巻
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
竹ヨージ ゴムのり用(豚毛)
TRUSCO(3件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。用途接着剤の塗布など。材質豚毛幅(mm)13厚さ(mm)5.3毛丈(mm)13行数4行植付(mm)38
ブレードホース ドラム巻
TRUSCO(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷から9日以内出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース
TRUSCO¥8,498~税込¥9,348~1巻当日出荷から9日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
竹ヨージ ゴムのり用(ナイロン)
TRUSCO(2件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷持つところがくびれている(首付)ため、細密作業に適しています。 。ゴムのり用です。用途接着剤塗布など。材質66ナイロン毛丈(mm)13植付(mm)38線径(mm)0.2
ブレードホース 10X16mm
TRUSCO¥459~税込¥505~1巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら