カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ホンダ(61)
  • タナカ(18)
  • 河村電器産業(17)
  • NOK(12)
  • 東京ベル(11)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • SMC(7)
  • リゲッタ(6)
  • エスコ(4)
  • エレコム(3)
  • マルツエレック(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • ニシキ工業(2)
  • K&N(2)
  • TOKISTAR(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • カムス(旧:高周波精密)(1)
  • コクヨ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb101」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレードホース 10m巻 TRUSCO

    ブレードホース 10m巻

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • ブレードホース ドラム巻 TRUSCO

    ブレードホース ドラム巻

    TRUSCO(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)透明使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • 竹ヨージ ゴムのり用(豚毛) TRUSCO

    竹ヨージ ゴムのり用(豚毛)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。
    用途接着剤の塗布など。材質豚毛幅(mm)13厚さ(mm)5.3毛丈(mm)13行数4行植付(mm)38
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
  • 竹ヨージ ゴムのり用(ナイロン) TRUSCO

    竹ヨージ ゴムのり用(ナイロン)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    持つところがくびれている(首付)ため、細密作業に適しています。 。ゴムのり用です。
    用途接着剤塗布など。材質66ナイロン毛丈(mm)13植付(mm)38線径(mm)0.2
  • ブレードホース 10X16mm TRUSCO

    ブレードホース 10X16mm

    TRUSCO
    369税込406
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
v91110101特集