絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- タチカワ(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- スリーボンド(19)
- 高田ベッド製作所(108)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(19)
- SMC(18)
- SICK(18)
- メディアカバーマーケット(18)
- NOK(16)
- カネミツ(16)
- ニシキ工業(16)
- 東京発条製作所(15)
- ホンダ(13)
- 象印マホービン(6)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(6)
- イトーキ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tb18」の検索結果

超軽量折りたたみ式作業台
TRUSCO¥63,980~税込¥70,378~1台翌々日出荷天板に芯材にテクセル、脚部にアルミを使用した非常に軽い折りたたみ軽作業台です。 バネ脚を採用しているため、組立時も折りたたみも簡単に行えます。 軽量で持ち運びが容易なため、臨時に作業台が必要な場合など多様な用途に幅広く使えます。高さ(mm)740間口(mm)1800材質(天板)リノリューム張り均等耐荷重(kg)100芯材テクセル(ポリプロピレン)材質(脚部)アルミ
スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
パンチングテーブルSUS304 1800X700#400
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8461種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)36高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)1800均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1800X600#400
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8452種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)33高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)1800均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1800X900#400
TRUSCO¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8479種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)39高さ(mm)750奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
ブレードホース 21.5X29mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781巻3日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
ブレードホース 19X26mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
ブレードホース 15×22mm
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981巻3日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
ブレードホース 内径4×9mm
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
ブレードホース 10X16mm
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
ブレードホース 8X13.5mm
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881巻4日以内出荷から6日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース 12×18mm
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
ブレードホース 6X11mm
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
ブレードホース 9×15mm
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981巻5日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9