カテゴリ

  • 研磨材(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • KITZ(キッツ)(3)
  • TOKO(東洋計器興業)(3)
  • 西邦工業(3)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tbd-100」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイントドライバー TRUSCO

    ボールポイントドライバー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
    種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1パック(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    外径(Φmm)95ねじ径(mm)10厚さ(mm)12材質ナイロン不織布ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1セット(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    用途鏡面仕上げ前の下地研磨に材質ナイロン不織布厚さ(mm)11質量(g)270最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
  • ベベルディスク フェルト(直接ねじ込み式) TRUSCO

    ベベルディスク フェルト(直接ねじ込み式)

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1箱(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
    用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。外径(Φmm)95ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)10トラスコ品番470-2654材質国産羊毛フェルト質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]適合材鉄・ステンレスねじ径(Φmm)M10(P1.5)
  • ショックアブソーバ 調整式 TRUSCO

    ショックアブソーバ 調整式

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
    用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1箱(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    外径(Φmm)95穴径(Φmm)15材質ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0988
  • ベベルディスク 高耐久タイプ TRUSCO

    ベベルディスク 高耐久タイプ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
    用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布粒度120相当ブラック使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0989
  • ベベルディスク フェルト TRUSCO

    ベベルディスク フェルト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。柔軟性が高く、ワークによくなじみます。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
    用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。トラスコ品番835-6132材質国産羊毛フェルト質量(g)582018年トラスコ掲載ページ5 0999
  • ベベルディスク フェルト TRUSCO

    ベベルディスク フェルト

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1箱(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
    用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)外径(Φmm)95厚さ(mm)10トラスコ品番471-9701材質国産羊毛フェルト質量(g)290穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]適合材鉄・ステンレス