カテゴリ
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ParkerTAIYO(93)
- 三菱電機(78)
- 京セラ(45)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(27)
- RIDEZ(ライズ)(16)
- トーアボージン(12)
- スリーライン(12)
- EIKO(栄工舎)(7)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
- ホームテイスト(6)
- 日動工業(5)
- パイロット(5)
- TP-LINK(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- シライ(4)
- nepros(4)
- KMC(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ブランドをもっと見る
「tbe」の検索結果

屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付き
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。 コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。 カチッと定位置に決まる防雨キャップです。 未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。 パイロットランプで通電の確認ができます。質量(kg)7.8仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用トラスコ品番767-4601機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○電線太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外特性防雨、アース付
ブックエンド
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881セット(3個)当日出荷色白トラスコ品番123-7639材質スチール(粉体焼き付け塗装)質量(kg)1高さ(mm)225奥行(mm)240間口(mm)50
エレクトロニッパ 125mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷寸法(mm)125トラスコ品番437-8164材質特殊鋼全長(mm)125質量(g)70材質(グリップ)塩化ビニルコンパウンド刃部硬度HRC 57-61
超硬ボールエンドミル(2枚刃)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材~中硬度材加工において安定した耐摩耗性と優れた面精度、高いコストパフォーマンスを実現しました。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング