カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 安全用品(6)
  • 研磨材(5)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(159)
  • ホンダ(82)
  • 京セラ(64)
  • アリート(ariete)(60)
  • マザーツール(53)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(47)
  • Hutchinson(45)
  • メディアカバーマーケット(44)
  • StarTech.com(37)
  • スバルアクセサリー(32)
  • プロトブレンボ(26)
  • 塚本無線(23)
  • KTC(14)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • unitech(14)
  • ホームテイスト(13)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](13)
  • エコリカ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tbr」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO

    研磨布ロールペーパー(36.5M巻)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
    用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。砥材アルミナ質研削材(A)長さ(m)36.5適合材金属、鋼材
  • 手旗 TRUSCO

    手旗

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    材質ポリエステル寸法(mm)(旗部分)450×450質量(g)70柄長さ(mm)650材質(柄部)
  • ボールポイント六角棒レンチ(インチ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(インチ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 軽量棚用連結金具ビス付キ TRUSCO

    軽量棚用連結金具ビス付キ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(8枚)
    当日出荷
    付属品ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個トラスコ品番512-1981材質スチールシルバー質量(g)355厚さ3mm寸法(縦×横×厚さ)(mm)19×75×3穴サイズ(mm)7×12
  • バーリングリーマ TRUSCO

    バーリングリーマ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    電気ドリルやタップレンチで使用できます。
    用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。
  • 角曲げボールポイント六角棒レンチ TRUSCO

    角曲げボールポイント六角棒レンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1本ほか
    当日出荷
    30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 自由ほうきブルロン スペア TRUSCO

    自由ほうきブルロン スペア

    TRUSCO
    539税込593
    1個
    当日出荷
    2018年トラスコ掲載ページ9 0193繰り返し・詰め替え対応
  • 自動点火装置付プロパンバーナー TRUSCO

    自動点火装置付プロパンバーナー

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。 従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
    用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事にトラスコ品番769-5438全長(mm)780質量(kg)1.8使用燃料プロパンガスホース長さ(m)3火炎温度(℃)1800発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.4火口径(Φmm)60
  • ステンレスバンド専用リリースキー TRUSCO

    ステンレスバンド専用リリースキー

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-4819材質ステンレス(SUS304)シルバー質量(g)1.3使用温度範囲-80~538℃
  • ボールポイント六角棒レンチセット TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット(7本)
    当日出荷
    トラスコ品番103-8235セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)82.5タイプスタンダード表面処理黒染め先端形状ボールポイント
  • チェーンスタンド用バリアライン コーンジョイント TRUSCO

    チェーンスタンド用バリアライン コーンジョイント

    TRUSCO
    579税込637
    1個
    当日出荷
    チェーンスタンド用バリアラインの受け側ジョイントパーツです。 テープクリップを取り付けるフックが2ヵ所ついています。
    適合バリアラインTST-BRシリーズトラスコ品番759-6511材質本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)96ブラック高さ(mm)235質量(g)53寸法(幅W×高さH)(mm)96×235
  • バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) TRUSCO

    バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。(手巻式) 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
    付属品テープクリップ付(1個)トラスコ品番759-6502材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)幅(mm)98グレー高さ(mm)255質量(g)236タイプ本体のみ寸法(幅W×高さH)(mm)98×255
  • スイベルスナップ(真鍮製) TRUSCO

    スイベルスナップ(真鍮製)

    TRUSCO
    659税込725
    1個
    当日出荷
    アイの部分が回転するので、チェーンなどのよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質真鍮種類スイベルスナップ寸法L(mm)60寸法S(mm)7
  • バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) TRUSCO

    バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。(手巻式) 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
    用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)グレー質量(g)270寸法(幅W×高さH)(mm)98×255テープ長さ(m)5シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.1
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)セット TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)セット

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1セット(7本)
    当日出荷
    トラスコ品番103-8234セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)108タイプショート対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6表面処理黒染め先端形状ボールポイント
  • ボールポイント六角棒レンチ TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット(16本)
    当日出荷
    表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC52~56です。
    付属品ポーチトラスコ品番488-7573セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(kg)3.0対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)セット TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)セット

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1セット(7本)
    当日出荷
    トラスコ品番103-8236セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)108タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6表面処理黒染め先端形状ボールポイント
  • JISラジオペンチ 150mm TRUSCO

    JISラジオペンチ 150mm

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。
    用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。仕様ばね付トラスコ品番365-5016材質グリップ:樹脂全長(mm)160質量(g)120先端先細先端形状3×2.5mmJIS規格適合切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
  • 自由ほうきブルロン TRUSCO

    自由ほうきブルロン

    TRUSCO
    919税込1,011
    1本
    欠品中
    馬毛配合により、掃きやすさを向上させています。柄が180度曲がります。
    用途Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。材質柄:スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)、甲:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリプロピレン(PP)70%、ポリエステル(PET)20%、馬毛10%長さ(mm)13502018年トラスコ掲載ページ9 0193繰り返し・詰め替え対応
  • ボールポイント六角棒レンチセット TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1セット(20本)
    当日出荷
    新開発の360°開閉が可能なコンパクトツールケースにミリサイズ、インチサイズのボールポイント六角棒レンチがそれぞれ10本ずつはいったセットです。
    トラスコ品番818-3234質量(g)974タイプスタンダード種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成セット品刃先マグネットなし
  • バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) TRUSCO

    バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。 (手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。
    用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。トラスコ品番819-5367幅(mm)98グレー高さ(mm)255材質(本体)ABS樹脂質量(g)299タイプ表示テープ付テープ幅(mm)60テープ長さ(m)3材質(テープ)ポリエステル表示内容トラ(反射)材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)シート厚さ(mm)0.1
  • 反射材付多機能ベスト TRUSCO

    反射材付多機能ベスト

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1着
    欠品中
    個物収納に便利なポケットが付いたファスナータイプの反射材付ベストです。背面にA4タイプのファスナーポケットが付いていますので、グループ分けの際などにプリントアウトしたOA用紙の挟み込みが可能です。差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。
    用途作業識別用。材質生地:ポリエステル、ケース部:透明ポリ塩化ビニール質量(g)2922018年トラスコ掲載ページ6 0482
  • 角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付 TRUSCO

    角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。ボールポイントで本締めも可能です。トリプルハンドルを使用すれば、通常の4倍の力で締め付けできます。
    トラスコ品番837-1271セット内容ホルダ、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-3材質特殊合金鋼質量(g)610タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0727
  • JISラジオペンチ 125mm TRUSCO

    JISラジオペンチ 125mm

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番437-8172材質特殊鋼全長(mm)125質量(g)95先端先細バネ有り
  • ”バリアライン”(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付 TRUSCO

    ”バリアライン”(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。テープは本体に収納が可能です。(手巻式)。7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス3本付です。
    用途工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。トラスコ品番691-7417材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)寸法(mm)98×255グレーテープ幅(mm)60テープ長さ(m)5ストローク(m)5シート幅(mm)60表示内容トラシート厚さ(mm)0.1
  • 自動点火装置付プロパンバーナー TRUSCO

    自動点火装置付プロパンバーナー

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット
    欠品中
    圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
    用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に。トラスコ品番856-1155全長(mm)780質量(kg)2.3使用燃料プロパンガスホース長さ(m)5火炎温度(℃)1800火口径(mm)60発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.42018年トラスコ掲載ページ7 0034
  • ラジアルブラシディスク ラジアルディスク TRUSCO

    ラジアルブラシディスク ラジアルディスク

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。 酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。 作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。 複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
    用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。 ・指定回転数以上でご使用しないで下さい。 ・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。材質/仕上研磨材:酸化アルミナ・セラミック
  • ラジアルブラシディスク TRUSCO

    ラジアルブラシディスク

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    当日出荷
    金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
    用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。材質研磨材:酸化アルミナ・セラミック軸径(Φmm)6砥材酸化アルミナセラミック枚数装着:5枚
  • ラジアルブラシディスク TRUSCO

    ラジアルブラシディスク

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個(5個)
    翌々日出荷
    金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
    用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。仕様装着枚数(枚):5材質研磨材:酸化アルミナ・セラミック軸径(Φmm)6粒度120砥材酸化アルミナセラミック
  • ネジリブラシ (電動用軸径6mm) TRUSCO

    ネジリブラシ (電動用軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
    用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500使用工具電気ドリル、ボール盤ブラシ長(mm)40
  • 二重防災面 かぶりタイプ TRUSCO

    二重防災面 かぶりタイプ

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
    用途遮光度#8(TBM-500W)から#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック質量(g)380種類かぶりタイプ遮光度前プレート#92018年トラスコ掲載ページ7 0348