カテゴリ
- 電気材料(4)
- 作業工具(4)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ナンシン(23)
- ニチフ(14)
- TDT(田野井)(13)
- 東芝(13)
- ParkerTAIYO(12)
- サカエ(10)
- プロトティップ(10)
- JTC(8)
- オーム電機(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 堀内機械(4)
- NOK(3)
- スバル(3)
- OM SYSTEM(3)
- イシハシ精工(2)
- CHINO(チノー)(2)
- エスコ(1)
- 遠藤工業(1)
- ブランドをもっと見る
「tc-1.25」の検索結果
特価

シャコ万力(深アゴタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
シャコ万力(ミドルタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
ペンチケース
TRUSCO¥429税込¥4721個当日出荷420dナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。色鮮やかで耐水性もありますので、屋外作業に最適です。用途ペンチ、ニッパー、ドライバーなどの収納に。材質表面:ナイロン中綿:発泡ポリエチレン(PE)ベルト通し幅(mm)約75
裸圧着端子 棒形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(45個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様棒状材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形スタッド径(Φmm)1.92018年トラスコ掲載ページ3 0796
絶縁被覆付圧着端子棒形
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷全長(mm)27.5質量(g)30種類絶縁被覆付圧着端子定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
被覆付圧着端子センターピン棒形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0色赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。端子台最小ピッチ4.8mmに対応します。用途狭いピッチの端子台・各種スイッチに。トラスコ品番250-8337全長(mm)25色赤透明定格電圧(V)300内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65