カテゴリ

  • 作業工具(71)
  • 安全用品(59)
  • 安全保護具(44)
  • 物流用品(37)
  • 切削工具(35)
  • 作業服(27)
  • 手袋(27)
  • 保管用品(26)
  • 清掃用品(22)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 事務用品(17)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 建築金物(15)
  • テープ(14)
  • 研磨材(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 機構部品(12)
  • 電気材料(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 溶接用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • オフィス家具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • 工進(6,824)
  • JTC(2,802)
  • ホンダ(1,850)
  • KTC(1,611)
  • メディアカバーマーケット(652)
  • オカムラ(岡村製作所)(555)
  • Panasonic(パナソニック)(337)
  • コガネイ(289)
  • WatchGuard(229)
  • 東芝(188)
  • サンドビック(183)
  • ParkerTAIYO(176)
  • ノーリツ(172)
  • TOTO(159)
  • BIGM(丸山製作所)(156)
  • エスコ(140)
  • Hutchinson(138)
  • BELKIN(ベルキン)(136)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc」の検索結果

540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンスタンド TRUSCO

    チェーンスタンド

    TRUSCO(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
    用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255高さ(mm)837質量(g)500
  • カラーコーン TRUSCO

    カラーコーン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
    用途工事現場や駐車場。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダードデザイン無地
  • ピックアップスケール TRUSCO

    ピックアップスケール

    TRUSCO(7件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
    用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1JIS規格取得取得済
  • シャーシーグリス TRUSCO

    シャーシーグリス

    TRUSCO(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(420mL×20本)
    当日出荷
    カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
    用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。黄褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-10~80容量(g)370使用目的潤滑主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • TCVキャップ TRUSCO

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    69税込76
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • 反射テープ付安全コーン TRUSCO

    反射テープ付安全コーン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番114-4283材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380レッド/ホワイト高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダードデザインライン入り
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO(34件のレビュー)
    479税込527
    1本(80g)
    当日出荷
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし

    TRUSCO(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
  • 被覆付圧着端子センターピン棒形 TRUSCO

    被覆付圧着端子センターピン棒形

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
    用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
  • カーテンフック TRUSCO

    カーテンフック

    TRUSCO(7件のレビュー)
    729税込802
    1袋(6個)
    当日出荷
    細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。 カーテンの上部金具として使用できます。
    用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。材質ステンレス(SUS304)種類カーテンフック許容荷重(N)0.98
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • ケーブルクリップ TRUSCO

    ケーブルクリップ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    579税込637
    1袋(100個)
    当日出荷
    壁などにねじで配線を固定します。
    材質ナイロン66使用ねじM4
  • 絶縁被覆付圧着端子棒形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子棒形

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    全長(mm)27.5質量(g)30種類絶縁被覆付圧着端子定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
  • クリアバッグ TRUSCO

    クリアバッグ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    中身が一目で確認できます。 水に濡れても丈夫なバッグです。 中のポケットにスマートフォンを入れて、外から操作可能です。
    用途店内用バッグや工場見学などのバッグとして。水に濡れてしまいそうなシーンに最適です。社内用バッグとして。工場見学などのバックとして材質PVC厚さ(mm)0.32クリア機能耐水性縦(mm)275マチ(mm)95
  • 有機モリブデン入りグリス TRUSCO

    有機モリブデン入りグリス

    TRUSCO(14件のレビュー)
    599税込659
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
    用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物使用温度範囲-20~200℃ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • コーンベット TRUSCO

    コーンベット

    TRUSCO(6件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    コーンにくぐらせるだけで簡単に設置できます。
    用途カラーコーン用重石。トラスコ品番363-8758材質ゴム幅(mm)370質量(kg)2高さ(mm)20
  • コンパクトツールケース(携帯電話用) TRUSCO

    コンパクトツールケース(携帯電話用)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
    付属品カラビナ付(アルミ製)仕様超はっ水加工、ポケット1材質ポリエステル幅(mm)80高さ(mm)115質量(g)74奥行(mm)35ベルト通し幅(mm)65
  • 使い捨て塗料カップ TRUSCO

    使い捨て塗料カップ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    669税込736
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ7 0178
  • 静電防止スプレー TRUSCO

    静電防止スプレー

    TRUSCO(35件のレビュー)
    919税込1,011
    1本(200mL)ほか
    当日出荷
    ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
    用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • 作業用エプロン TRUSCO

    作業用エプロン

    TRUSCO(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。 作業中の油・ほこりなどの汚れ、こすれから作業服を守ります。 ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。
    用途磨き作業、バリ取り作業などに。トラスコ品番352-4647種別エプロン材質(表面)ナイロン、(中綿)発泡ポリエチレン厚さ(mm)1ブラック質量(g)250幅(cm)66着丈(cm)85ひも長(cm)63
  • 塗料カップ1L TRUSCO

    塗料カップ1L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷
    透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
    用途塗料の小分け用容器。材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)130幅(mm)130高さ(mm)95容量(L)1上径×下径×高さ(mm)130×100×95
  • 安心クッション(コーナー)(クリア) TRUSCO

    安心クッション(コーナー)(クリア)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質塩化ビニール(PVC)形状コーナー用クリア取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • チョークホルダー TRUSCO

    チョークホルダー

    TRUSCO(19件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    手の汚れを防ぎ、持ち運び便利なホルダー。マグネット付きのペンタイプ。
    トラスコ品番274-3451長さ(mm)14.5材質/仕上PP+PE質量(g)26対応幅(mm)チョークΦ10.8~Φ12.2対応太さW(mm)19
  • コーンリング TRUSCO

    コーンリング

    TRUSCO(3件のレビュー)
    139税込153
    1袋(2個)
    当日出荷
    コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)質量(g)10縦(mm)86横(mm)114径(mm)4.8
  • ペンホルダー付クリップボード(マグネット付) TRUSCO

    ペンホルダー付クリップボード(マグネット付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。 ペンホルダー付なのでボールペン等が挟めます。 マグネット付ですのでホワイトボードや機械、スチール棚などに貼り付け可能です。
    用途生産現場の伝票管理やアンケート、回覧などに使用できます。材質耐衝撃性ポリスチレンサイズA4質量(g)255マグネット付き
  • チェーンスタンド標識看板(無地)黄 TRUSCO

    チェーンスタンド標識看板(無地)黄

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    チェーンスタンド(T-CS)に取り付けるだけで標識看板として使用できます。無地面ですのでシールやプレート等を状況にあわせて取り付ければ場所・用途を選ばず設置が可能です。
    用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。仕様チェーンがかけられる両サイドフック付適合チェーンスタンド:T-CSタイプトラスコ品番414-6506材質ポリエチレン(PE)幅(mm)180イエロー高さ(mm)457質量(g)320奥行(mm)83生産国日本使用場所屋外使用可本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×83×457
  • コイルホースブローガンセット TRUSCO

    コイルホースブローガンセット

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
    用途ダスト作業に仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8口ノズル径(mm)3.5ノズル長(mm)90ノズル取付口R1/4
  • 絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形) TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。端子台最小ピッチ4.8mmに対応します。
    用途狭いピッチの端子台・各種スイッチに。トラスコ品番250-8337全長(mm)25赤透明定格電圧(V)300内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
  • 水拭き用モップ TRUSCO

    水拭き用モップ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    869税込956
    1本
    翌々日出荷
    耐久性があり軽量なスチール柄のモップです。水拭き用モップです。
    用途水拭き用に。トラスコ品番855-8111材質柄:スチール、甲:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1320幅(mm)240質量(g)4652018年トラスコ掲載ページ9 0271繰り返し・詰め替え対応
  • コンパクトツールケース(ツーポケット) TRUSCO

    コンパクトツールケース(ツーポケット)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
    付属品カラビナ付(アルミ製)仕様超はっ水加工材質ポリエステル幅(mm)120高さ(mm)210奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)65
  • ベルトサポーター TRUSCO

    ベルトサポーター

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワーキングベルト(TC-50シリーズ)を通して使います。 ナイロン織布で発泡ポリエチレンをつつむことにより、軽く、ソフトタッチで弾力があるため、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減できます。 ベルト通し3ヵ所はすべてマジックテープ仕上げです。
    質量(g)159幅×長さ(mm)100×675
  • モリブデン入リチウムグリス TRUSCO

    モリブデン入リチウムグリス

    TRUSCO(9件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(420mL×20本)
    当日出荷
    添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
    用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油容量(mL)420タイプ蛇腹式カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~150容量(g)370ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • 自動車養生カバー TRUSCO

    自動車養生カバー

    TRUSCO
    819税込901
    1個
    当日出荷
    塗装ダレ、雨、埃、塵から車を守るカバーです。
    用途車用の養生カバーとして。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03mm透明2018年トラスコ掲載ページ7 0253
  • ショルダーベルト TRUSCO

    ショルダーベルト

    TRUSCO(10件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    様々なバッグ、バケツに取付可能なショルダーベルトです。
    材質ベルト:ポリエステル、フック:樹脂長さ(mm)1100幅(mm)38質量(g)65
  • ボールチェーン(ステンレス)用カップリング TRUSCO

    ボールチェーン(ステンレス)用カップリング

    TRUSCO(5件のレビュー)
    219税込241
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの留め金具
  • 絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(40個)ほか
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
  • 取っ手付き 使い捨て塗料カップホルダー TRUSCO

    取っ手付き 使い捨て塗料カップホルダー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    使い捨てカップをセットする取っ手付きホルダーです。
    用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ7 0178
  • ボールチェーン(ステンレス)用コネクター TRUSCO

    ボールチェーン(ステンレス)用コネクター

    TRUSCO(6件のレビュー)
    259税込285
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの接続、連結に
...