カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 棒端子(1)
    • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形(3)
  • 作業工具(4)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.3~1.65(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(2)
全長(mm)
  • 11(1)
  • 17.5(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 27.5(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(2)
  • 裸圧着端子(1)
端子形状
端子形状
棒形(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(3)
ブルー・レッド
ブランド
  • TRUSCO
  • ニチフ(13)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(4)
  • ナンシン(22)
  • 東芝(13)
  • ParkerTAIYO(12)
  • TDT(田野井)(12)
  • プロトティップ(10)
  • JTC(8)
  • イシハシ精工(2)
  • 遠藤工業(1)
  • 京セラ(1)
  • 倉敷化工(1)
  • サカエ(1)
  • CKD(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • NOK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc1.25」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁被覆付圧着端子棒形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子棒形TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
全長(mm)27.5質量(g)30種類絶縁被覆付圧着端子定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
9,298税込10,228
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
被覆付圧着端子センターピン棒形 TRUSCO被覆付圧着端子センターピン棒形TRUSCO
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
ペンチケース TRUSCOペンチケースTRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
420dナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。色鮮やかで耐水性もありますので、屋外作業に最適です。
用途ペンチ、ニッパー、ドライバーなどの収納に。ベルト通し幅(mm)約75材質表面:ナイロン中綿:発泡ポリエチレン(PE)
シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCOシャコ万力(ロングタイプ)TRUSCO
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形) TRUSCO絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形)TRUSCO
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。端子台最小ピッチ4.8mmに対応します。
用途狭いピッチの端子台・各種スイッチに。トラスコ品番250-8337全長(mm)25赤透明定格電圧(V)300内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
裸圧着端子 棒形 TRUSCO裸圧着端子 棒形TRUSCO
889税込978
1セット(45個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様棒状材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形スタッド径(Φmm)1.92018年トラスコ掲載ページ3 0796
シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCOシャコ万力(ミドルタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ