カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 電気材料(4)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全保護具(3)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • JTC(145)
  • 東芝(73)
  • ParkerTAIYO(67)
  • ノーリツ(49)
  • CKD(40)
  • メディアカバーマーケット(39)
  • ケルヒャー(37)
  • CF POSH(30)
  • プロトティップ(25)
  • エスコ(23)
  • 信越化学工業(23)
  • omron(オムロン)(22)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • TOYOX(トヨックス)(21)
  • ニチフ(19)
  • アリート(ariete)(18)
  • ノーブランド(17)
  • brembo(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc2」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チス TRUSCO

    チス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。コンクリート等のハツリ作業に。
    用途コンクリートなどのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(深アゴタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
  • エホママルチクラブクランプ TRUSCO

    エホママルチクラブクランプ

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類その他クランプ
  • TCSバックルベルト荷締機 TRUSCO

    TCSバックルベルト荷締機

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
    用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
  • 腰袋 TRUSCO

    腰袋

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた腰袋です。開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。3段のため収納力が大きく、一度に多くの工具を持ち運ぶことができます。
    用途電工関係、内装工事などに。トラスコ品番563-0465材質ポリエステル330d形状腰袋3段幅(mm)185ブラック高さ(mm)250奥行(mm)140ベルト通し幅(mm)約75
  • TTC型コンテナ(中仕切溝付) TRUSCO

    TTC型コンテナ(中仕切溝付)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。小物部品管理が容易です(専用仕切板別売)
    トラスコ品番819-1171材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.63フタ別売外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)74外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)62有効内寸法・幅(mm)369
  • TTC型コンテナ(中仕切溝付) TRUSCO

    TTC型コンテナ(中仕切溝付)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.63フタなし外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)74外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目適合フタTTC-F有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)62有効内寸法・幅(mm)369
  • ハンドテープカッター TRUSCO

    ハンドテープカッター

    TRUSCO(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    簡単に2インチ、3インチ紙管の入れ換えが可能です。カッター部分は安全の為のセーフティーカバー機能付。持ち運びに便利なベルトフック付。
    トラスコ品番232-7236幅(mm)67高さ(mm)100質量(g)110奥行(mm)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×167×100材質(刃)ステンレス(SUS430)
  • 裸圧着端子 棒形 TRUSCO

    裸圧着端子 棒形

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(30個)ほか
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様棒状材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形スタッド径(Φmm)1.92018年トラスコ掲載ページ3 0796
  • シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ロングタイプ)

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
  • シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ミドルタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
  • 絶縁被覆付圧着端子棒形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子棒形

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    全長(mm)27.5質量(g)30種類絶縁被覆付圧着端子定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
  • フレキシブルオイルノズル TRUSCO

    フレキシブルオイルノズル

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
    用途切削加工、冷却、給油用ノズルに材質鉄、真鍮、クロームメッキ適合流体切削油
  • カラー編組チューブ TRUSCO

    カラー編組チューブ

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    伸縮自在のカラー編組チューブです。 電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全7色そろえました。 用途によって使い分けてください。
    材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
  • シャコ万力(スタンダードタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(スタンダードタイプ)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
  • TTC型コンテナ(中仕切溝付) TRUSCO

    TTC型コンテナ(中仕切溝付)

    TRUSCO
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    TTC2型用の仕切り板です。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合コンテナTTC-2-TM
  • 絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形) TRUSCO

    絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。タイプ単線対応タイプ種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ質量(g/パック)15
  • 超硬チップ付コンパス TRUSCO

    超硬チップ付コンパス

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
  • 超硬チップ付コンパス TRUSCO

    超硬チップ付コンパス

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
  • 超ワイドチタン合金製モンキーレンチ TRUSCO

    超ワイドチタン合金製モンキーレンチ

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1丁
    当日出荷
    チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。 ステンレス鋼より耐食性に優れ、食品機器、医療、船舶、防水工事に最適です。 非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がなく、精密機械や通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場でも使用可能です。 通常ワイドモンキーレンチよりも最大口開きが大きく、通常品の2サイズ上のボルト・ナット対応できます。 目盛付です。
    トラスコ品番207-1964全長(mm)200材質/仕上Ti-6AL-4Vチタン合金質量(g)180最大口開き(mm)38アズワン品番64-8748-36
  • コンパクトツールケース(シボリポケット) TRUSCO

    コンパクトツールケース(シボリポケット)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
    付属品カラビナ付(アルミ製)仕様超はっ水加工幅(mm)155高さ(mm)120質量(g)150奥行(mm)95ベルト通し幅(mm)65
  • まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液 TRUSCO

    まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1箱(20本)
    当日出荷
    20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
    用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。トラスコ品番460-3129材質主成分:溶剤透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
  • スプレー用ロングノズル PP製 TRUSCO

    スプレー用ロングノズル PP製

    TRUSCO(91件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    30cmのPP製替えノズルです。
    用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物
  • スプレー用ロングノズル(ステンレス製) TRUSCO

    スプレー用ロングノズル(ステンレス製)

    TRUSCO(22件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    30cmのステンレス製替えノズルです。
    用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。トラスコ品番352-1401適合機種洗浄剤:ALP-AC、BP、BPS、CL、TC 切削剤:ALP-TS、MTS-420SP オイルスプレータイプ:ALP-AR、S2、SL、WO、TFP-420SP-U、TFP-420SP-M、PTFE-420SP材質ステンレス長さ(mm)300質量(g)2.0頭径(Φmm)22.8危険物の類別非危険物
  • ツールケース TRUSCO

    ツールケース

    TRUSCO
    839税込923
    1個
    当日出荷
    汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。
    用途屋内・屋外作業の工具の収納に。トラスコ品番562-8969材質ポリエステル330d形状ドライバー2本幅(mm)110ブラック高さ(mm)220奥行(mm)40ベルト通し幅(mm)75
  • バリアライン(コーン用) TRUSCO

    バリアライン(コーン用)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カットコーン穴に差し込むだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。(手巻式) 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
    用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)幅(mm)98グレー高さ(mm)230質量(g)260タイプ表示テープ付テープ幅(mm)60寸法(幅W×高さH)(mm)98×230テープ長さ(m)5シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.1