カテゴリ
- 作業工具(17)
- 切削工具(11)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(11)
- エスコ(248)
- オカムラ(岡村製作所)(145)
- NAC(長堀工業)(111)
- メトカル(85)
- ホンダ(82)
- KTC(63)
- ネグロス電工(47)
- 日立産機システム(44)
- LAMP(スガツネ工業)(43)
- 大阪魂(43)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- 栃木屋(39)
- NTカッター(38)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(34)
- 泉精器製作所(31)
- BONDHUS(30)
- 京セラ(29)
- ユーエイキャスター(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tca」の検索結果
特価

ツールケース タフレックス
TRUSCO¥819~税込¥901~1個当日出荷「フレックスファブリック」と呼ばれる三層構造の新素材を採用しています。天然皮革より1/3も軽く、突き刺しや引き裂きにも強いです。用途電工関係、内装工事などに。ベルト通し幅(mm)75仕様はっ水加工材質中綿:ポリエステル色ブラック
チャックアーバー 焼入研磨品
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
単管垂れ幕カバー
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷単管にも筋交にも使用できる1枚2役の優れものです。A3サイズで大きく縦横に使用可能です。ファスナーが下段にあり防雨型となっています。透明タイプなので表裏両面の使用ができます。用途単管や筋交の取付標識に。トラスコ品番256-4582材質塩化ビニール縦(mm)600横(mm)450取付け方法マグネットテープ表示内容無地
コンパクトツールケース
TRUSCO¥359税込¥3951個当日出荷腕に取り付けるタイプのため動作の妨げになりません。材質ポリエステル幅(mm)80高さ(mm)130奥行(mm)35ベルト通し幅(mm)65
生体溶解性セラミック耐熱保護具(5本指)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781双当日出荷アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。用途鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。トラスコ品番856-7497材質表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%厚さ(mm)2.8色生成サイズフリー全長(cm)35中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)31RoHS指令(10物質対応)対応瞬間耐熱温度(℃)800
生体溶解性セラミック耐熱手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781双当日出荷アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。用途鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。色生成サイズフリー全長(cm)35トラスコ品番856-7496材質表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、中:耐炎繊維100%フェルト、裏:綿厚さ(mm)3.6質量(g)465入数(双)1中指長(cm)7耐熱温度(℃)(素材瞬間)800手のひらまわり(cm)31瞬間耐熱温度(℃)8002018年トラスコ掲載ページ6 0836
生体溶解性セラミック 耐熱胸前掛け
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。短時間ならば800℃の高温にも耐えます。また熱伝導率が低いので、断熱効果にも優れています。用途鍛造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源周りの作業。サイズフリートラスコ品番856-7493材質表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%厚さ(mm)2.6色ベージュ質量(g)720幅(cm)58着丈(cm)94胴回り(cm)580瞬間耐熱温度(℃)8002018年トラスコ掲載ページ6 0275
チャックアーバー ストレートタイプ
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。テーパーJT6(接続テーパ)
生体溶解性セラミック 耐熱腕カバー
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781組当日出荷アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。短時間ならば800℃の高温にも耐えます。また熱伝導率が低いので、断熱効果にも優れています。用途鍛造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源周りの作業。サイズフリートラスコ品番856-7494材質表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%厚さ(mm)2.6色ベージュ質量(g)420幅(cm)20/16長さ(cm)38着丈(cm)38瞬間耐熱温度(℃)8002018年トラスコ掲載ページ6 0275
クリンルーム用腕章
TRUSCO¥919税込¥1,0111枚当日出荷から翌日出荷役職や部署など色分け区別が可能です。用途クリーンルーム内作業。材質ポリエステル幅(mm)380高さ(mm)94質量(g)12抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω2018年トラスコ掲載ページ10 1078
耐熱キャップ
TRUSCO¥489税込¥5381本当日出荷即熱はんだこて(TQ-T90B)、温調はんだこて(PX-T201B)用の耐熱キャップです。トラスコ品番207-3564全長(mm)110質量(g)14
ツールケース タフレックス
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷「フレックスファブリック」と呼ばれる三層構造の新素材を採用しています。天然皮革の1/3の軽さ、また、突き刺しや引き裂きにも強いです。用途電工関係、内装工事などに。ベルト通し幅(mm)75仕様はっ水加工材質ポリエステル
生体溶解性セラミック 耐熱足カバー
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781双当日出荷アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。短時間ならば800℃の高温にも耐えます。また熱伝導率が低いので、断熱効果にも優れています。用途鍛造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源周りの作業。サイズフリートラスコ品番856-7495材質表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%厚さ(mm)2.6色ベージュ質量(g)500幅(cm)33全長(cm)320丈(cm)32瞬間耐熱温度(℃)8002018年トラスコ掲載ページ6 0275足まわり(cm)33
ノンコートスパッタクロス
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781巻翌日出荷火の粉養生の廉価版タイプのスパッタロールです。 炭素繊維を使用しているため、溶接溶断時のノロ、火花に対して耐火耐熱性、断熱性を備えています。用途建築工事現場の火の粉の養生に種別ロール材質耐炎化繊維長さ(mm)30m幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)23.4色白黒長さ(m)30
ノンコートスパッタクロスガラス繊維なし
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781巻当日出荷トラスコ品番116-4251材質耐炎化繊維長さ(mm)30m幅(mm)1000質量(kg)16.2長さ(m)30
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ヘックスローブレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
T型ハンドル
TRUSCO¥929税込¥1,0221個当日出荷ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。トラスコ品番487-9431材質グリップ:ポリプロピレン、アセテート樹脂、炭素鋼種類ハンドル差込角(mm)6.35商品構成単品
T型スライドハンドル
TRUSCO(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
T形六角棒レンチ セット
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。付属品スタンドトラスコ品番577-0848セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂形状T形先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
T形スライドバー
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
T形スライドバー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。 角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
絶縁T型六角棒レンチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。規格IEC60900先端形状六角サイズ規格ミリ
T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
アルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型
TRUSCO¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷昇降時の手掛りとなるバーが付いていることで姿勢が安定し、安全に昇降できます。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。 ■TDWG910-TE:四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 ■TDWT910-TE:足が伸びないスタンダードタイプです。軽量で持ち運びも楽に行うことができます。用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様手がかり棒:付材質アルミ合金タイプ手がかり棒:付ピッチ(mm)脚部伸縮:6設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400
T型ラチェットタップホルダー
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。用途タップのネジ切り作業に最適です。材質スチールタイプタップ用
T型タップホルダー
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。用途タップのねじ切り作業用。材質スチールタイプタップ用
T型溶接ナット 2B
TRUSCO¥379税込¥4171セット(10個)ほか当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。材質鉄/生地仕様2B2018年トラスコ掲載ページ2 0435
T型溶接ナット 2A
TRUSCO¥379税込¥4171セット(14個)ほか当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。材質鉄/生地仕様2A2018年トラスコ掲載ページ2 0435
ダンボール製T型コンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌日出荷ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。用途工具・各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
T型溶接ナット 1A
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171セット(14個)ほか当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。材質鉄/生地仕様1A2018年トラスコ掲載ページ2 0435
ジョイント金具24型T型フラット
TRUSCO(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型T型フラットトラスコ品番482-0827材質スチール質量(g)49穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数4長さL2(mm)65幅W(mm)24長さL1(mm)100
クーラントライナー (T型フィッティング)
TRUSCO¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名T型フィッティング
T型溶接ナット 1B
TRUSCO¥379税込¥4171セット(5個)ほか当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。材質鉄/生地仕様1B2018年トラスコ掲載ページ2 0435
T型ハンドルボールポイント六角棒レンチセット
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681セット(8本)当日出荷Tハンドル形の2ポイント締めタイプです。ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。セット内容(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g/セット)1025トラスコ品番445-6688材質ハンドル:ABS樹脂形状T型質量(kg)1表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角軸T型タップホルダ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷使いやすいT型ハンドルです。六角軸ビット・六角軸ドリルなどにも使用できます。用途六角軸作業専用。トラスコ品番257-6464材質スチール全長(mm)100全高(mm)70適合寸法(mm)六角軸6.35
ジョイント金具43型T型フラット
TRUSCO(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状43型T型フラットトラスコ品番482-0886材質スチール質量(g)172穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数4長さL2(mm)93幅W(mm)43長さL1(mm)130