カテゴリ
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- 切削工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ノーブランド(8)
- JTC(6)
- omron(オムロン)(4)
- MOXA(4)
- HIDISC(4)
- スーパーツール(3)
- 聖和精機(3)
- 三共製作所(3)
- MSTコーポレーション(2)
- 東日製作所(2)
- HARDY(2)
- エム・あい(1)
- エレコム(1)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- KEIBA(1)
- CKD(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- ユタカメイク(1)
- ブランドをもっと見る
「tcc1」の検索結果

ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし
TRUSCO(16件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
ホルダー式クリップ クリックス マグネット付
TRUSCO(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
カラーコーン透明表示カバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥749税込¥8241枚当日出荷コーンにかぶせるだけで、無地のコーンを様々な印字パターンのコーンに変えることが出来ます。70cmコーン用です。透明なシートなので、コーンの色をそのまま生かすことができます。用途カラーコーン用表示カバー。寸法(縦×横)(mm)501×360質量(g)50材質ポリ塩化ビニール(PVC)100品名コーンカバー縦(mm)501横(mm)360
サークルカッタ
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工寸法E(mm)80寸法B(mm)11.5寸法G(mm)対辺7寸法A(mm)23寸法F(Φmm)5.5切削範囲(mm)25~125寸法D(mm)37寸法C(mm)35付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチトラスコ品番277-6090適合機種電気ドリル・ボール盤材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼質量(g)191軸径三本溝10mm
サークルカッター用 替えセンタードリル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷用途TCC-125A用の交換用替えセンタードリルトラスコ品番836-4768適合本体TCC-125A全長(mm)48質量(g)7刃径(mm)5.52018年トラスコ掲載ページ1 0295
αタンショウ洗浄液
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781缶(18L)4日以内出荷探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。色透明摘要詰替用使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤種別洗浄液危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
”バリアライン”(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。テープは本体に収納が可能です。(手巻式)。7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。用途工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。トラスコ品番691-7416材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)色グレー寸法(幅W×高さH)(mm)98×256テープ長さ(m)5ストローク(m)シートストローク:5シート幅(mm)60表示内容トラシート厚さ(mm)0.1
アイソレーションガウン
TRUSCO¥249税込¥2741枚当日出荷AATCC127基準(耐水性-静水圧試験)をクリアしていますので、防護性が高いです。長時間着用してもムレにくいです。袖口は長時間の着用でも圧迫感が少ない綿ゴム絞りです。用途実験、検査作業。トラスコ品番256-9598材質ポリプロピレン(PP)不織布厚さ(mm)0.03色ホワイトサイズフリータイプ長袖幅(cm)68胸囲(cm)70着丈(cm)130