カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 切削工具(8)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- SMC(168)
- ホンダ(99)
- KOA(74)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(67)
- ParkerTAIYO(50)
- イチグチ(19)
- ジョプラックス(16)
- 西邦工業(15)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(14)
- CKD(13)
- True Dyna(10)
- NACHI(不二越)(9)
- 象印マホービン(8)
- 理研製鋼(8)
- エスコ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- VISHAY(7)
- ブランドをもっと見る
「td-10」の検索結果

樹脂製エアーダスター 標準ノズル・ニップルタイプ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1874材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ全長(mm)124色オレンジ質量(g)159最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方式ニップルノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8
ウォッシュブローガン
TRUSCO(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。トラスコ品番301-8911全長(mm)140色オレンジ質量(g)214使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気・液体ノズル口径(Φmm)4.3取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズル
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4664全長(mm)124.5色シルバー質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
エアーダスター
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。用途一般ダスト作業仕様ボタンプッシュ式材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)NBR取付口(エア)G1/4
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。用途一般ダスト作業に。材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ色オレンジ使用温度(℃)-10~60接続方式ニップル使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8
樹脂製エアーダスター エアカーテンノズル・ニップルタイプ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1891材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ全長(mm)125色オレンジ質量(g)160最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方式ニップルノズル長(mm)25使用流体圧縮空気エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8ノズル直径(mm)1.0×8
樹脂製エアーダスター 増量ノズル・ニップルタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1904材質タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ(Oリング)NBR全長(mm)175質量(g)201最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16エアー接続口G1/4ネジノズル取付部G1/8
エアダスター
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。色ブラック使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
ウォッシュブローガン
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。 吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。トラスコ品番818-4377セット内容ビニールホース1.5m全長(mm)140色ブラック質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気、液体ノズル口径(Φmm)4.3ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
エアダスター
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。トラスコ品番818-4375全長(mm)125色ブラック質量(g)123使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)25使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)1.0×8ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
ウォッシュブローガン
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷TD-100WB用のオプションホースです。トラスコ品番818-4378質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60ホース長さ(mm)1.5
ハイデスク
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷から翌々日出荷立ち作業に適したハイデスクです。軽作業時や着座姿勢に疲れたときのリフレッシュに効果的です。色天板:ナチュラル、脚:ブラック高さ(mm)1030奥行(mm)600耐荷重(kg)天板約40(均等荷重)色(天板)ナチュラル
オールステンレス水槽台車(固定ハンドルタイプ)
TRUSCO¥419,800税込¥461,7801台8日以内出荷本体およびキャスター金具まで全てSUS304製です。フタ、配管はオプションです。ストッパー・排水バルブ・フタ・水槽サイズ等、別作にも対応いたします。用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレスハンドル高さ(mm)850
六角サラエナットダイス(並目)
TRUSCO(17件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
六角サラエナットダイス(細目)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途細目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS被削材低炭素鋼
六角サラエナットダイス(ウイット)
TRUSCO(5件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から翌々日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途BSW(ウィット)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKS被削材低炭素鋼ねじの種類W
エアダスター用跳ね返り防止板
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能材質ポリエチレンテレフタレート(PET)質量(g)10板厚(mm)2直径(mm)100
六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS)被削材低炭素鋼ねじの種類UNC
スプリングウレタンコイルダスターセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。使用温度範囲-40~+80℃使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部ねじ径G1/8ホース取付口G1/4最小曲半径23mm樹脂寸法(mm)内径5・外径8
エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6402適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用)
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6429適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
六角サラエナットダイス(メートル並目ねじ)
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781セット(10個)当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。用途メートル並目ねじ山の修正トラスコ品番768-1674セット内容TD6-4X0.7、TD6-5X0.8、TD6-6X1.0、TD6-8X1.25、TD6-10X1.5、TD6-12X1.75、TD6-14X2.0、TD6-16X2.0、TD6-20X2.5、TD6-24X3.0材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1被削材低炭素鋼
伸縮ノズル35~75mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。トラスコ品番228-0736材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)31ノズル長(mm)35~75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ)
TRUSCO¥73,980税込¥81,3781セット(10個)当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。用途メートル細目ねじ山の修正トラスコ品番768-1682セット内容TD6-8X0.75、TD6-8X1.0、TD6-10X1.25、TD6-12X1.5、TD6-14X1.5、TD6-16X1.5、TD6-18X1.5、TD6-20X1.5、TD6-22X1.5、TD6-24X2.0材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1
六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)
TRUSCO¥60,980税込¥67,0781セット(9個)翌々日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正トラスコ品番768-1712セット内容TD6-1/4UNC20、TD6-5/16UNC18、TD6-3/8UNC16、TD6-7/16UNC14、TD6-1/2UNC13、TD6-5/8UNC11、TD6-3/4UNC10、TD6-7/8UNC9、TD6-1UNC8材質ダイス:低合金鋼(SKS)質量(kg)1
六角サラエナットダイス(ウィットねじ)
TRUSCO¥60,980税込¥67,0781セット(10個)翌々日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。用途BSW(ウィット)ねじ山の修正トラスコ品番768-1739セット内容TD6-1/8W40、TD6-1/4W20、TD6-5/16W18、TD6-3/8W16、TD6-7/16W14、TD6-1/2W12、TD6-5/8W11、TD6-3/4W10、TD6-7/8W9、TD6-1W8材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1