カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 保管用品(2)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ParkerTAIYO(48)
  • エスコ(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • ジョプラックス(13)
  • 理研製鋼(11)
  • bitstrong(ビットストロング)(11)
  • True Dyna(10)
  • NACHI(不二越)(9)
  • TORAY(東レ)(9)
  • 象印マホービン(7)
  • ノーブランド(7)
  • タンガロイ(5)
  • マキタ(5)
  • EMEET(5)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 東日製作所(4)
  • FKD(フクダ精工)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-30」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスター(ボタンプッシュ式) TRUSCO

    エアーダスター(ボタンプッシュ式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
  • エアーダスターガン TRUSCO

    エアーダスターガン

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番299-9943全長(mm)285質量(g)222使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)200使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
  • エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 プラグタイプ

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4711全長(mm)124.5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 プラグタイプ

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • 軽量制振粘着シート TRUSCO

    軽量制振粘着シート

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。 接着材が不要な粘着テープ付で、粗面や油面にも容易に接着します。 加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。 30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。
    用途構造物の防音制振に。防水・気密対策に。トラスコ品番819-1738材質(基材)アルミシート質量(g)240使用温度範囲(℃)0~40粘着力(N/10mm)37.6
  • バンラックケース L型 両開き扉 TRUSCO

    バンラックケース L型 両開き扉

    TRUSCO
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ホコリを嫌う部品管理に最適です。 導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω
    材質扉窓:アクリル色ブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
  • バンラックケース M型 両開き扉 TRUSCO

    バンラックケース M型 両開き扉

    TRUSCO
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    8日以内出荷
    ホコリを嫌う部品管理に最適です。 導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω
    材質扉窓:アクリル色ブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
  • 六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(並目)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
  • エアダスター用跳ね返り防止板 TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能材質ポリエチレンテレフタレート(PET)質量(g)10板厚(mm)2直径(mm)100
  • 六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ)

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途メートル細目ねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS)
  • エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6402適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
  • エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用)

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6429適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)6.75