カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ParkerTAIYO(48)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • イスカル(1)
  • SMC(1)
  • 理研製鋼(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-70-1」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MM TRUSCOエアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MMTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4770材質本体:アルミニウム全長(mm)200.5質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアーダスター(引金式) TRUSCOエアーダスター(引金式)TRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途一般ダスト作業材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアダスター用跳ね返り防止板 TRUSCOエアダスター用跳ね返り防止板TRUSCO(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。直径(mm)100板厚(mm)2質量(g)10仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCOエアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用)TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6402適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCOエアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6429適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)6.75