カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ParkerTAIYO(48)
  • True Dyna(8)
  • NACHI(不二越)(5)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 理研製鋼(2)
  • KSフィルター(2)
  • カナフジ電工(2)
  • イスカル(1)
  • 岡崎精工(1)
  • KTC(1)
  • シャープ(1)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • フィリップス(1)
  • ベッセル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-70」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスター(引金式) TRUSCOエアーダスター(引金式)TRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途一般ダスト作業材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアダスター用跳ね返り防止板 TRUSCOエアダスター用跳ね返り防止板TRUSCO(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。直径(mm)100板厚(mm)2質量(g)10仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM TRUSCOエアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MMTRUSCO(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4800全長(mm)607.0質量(g)265使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM TRUSCOエアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MMTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4796全長(mm)412.0質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダアスターTDシリーズ用レバー部品 TRUSCOエアダアスターTDシリーズ用レバー部品TRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
エアダスター用の補修用レバーパーツです。
用途エアダスター用補修パーツ。仕様TRUSCO エアダアスターTDシリーズ用レバー部品トラスコ品番855-0557セット内容Eリング、ピン適合本体TD-70Bシリーズ、TD-80Bシリーズ材質レバー:鉄、Eリング:鉄、ピン:真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)202018年トラスコ掲載ページ5 0587
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCOエアダスター 引き金式 吊り下げタイプTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番380-3333全長(mm)124.5質量(g)213使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCOエアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用)TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6402適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCOエアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6429適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット TRUSCOTD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットTRUSCO
629税込692
1セット(3個)
当日出荷
エアダスター用の取り替えレバーセットです。
用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットトラスコ品番855-1282適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73材質本体:鉄質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 0589
エアダスター(レバー式・ニップルタイプ) TRUSCOエアダスター(レバー式・ニップルタイプ)TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル使用流体圧縮空気
エアダスター レバー式・ニップルタイプ TRUSCOエアダスター レバー式・ニップルタイプTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4761全長(mm)124.5シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
レギュレーター付エアーダスター TRUSCOレギュレーター付エアーダスターTRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
手元に空気調節器が付いているので、ロングノズルを取付ても大丈夫。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2.0ノズル取付部G1/8付属品カプラ用プラグトラスコ品番276-0321全長(mm)110材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)239使用温度範囲(℃)-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気エアー取付口G1/4
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MM TRUSCOエアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MMTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4770材質本体:アルミニウム全長(mm)200.5質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM TRUSCOエアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MMTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4788全長(mm)312.0質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCOエアダスター 引き金式 吊り下げタイプTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業に。トラスコ品番160-8087材質本体:アルミニウム全長(mm)127.5質量(g)219使用温度範囲(℃)0~60使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
a2-70特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a2-70