カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- EMEET(2)
- NACHI(不二越)(4)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- SMC(7)
- イトーキ(7)
- エイト(1)
- エスコ(4)
- ドーワ(1)
- ベッセル(1)
- ホンダ(4)
- ユピテル(1)
- 三菱マテリアル(3)
- 岡崎精工(1)
- 河村電器産業(1)
- 理研製鋼(9)
「td-73」の検索結果
特価

エアーダスター(引金式)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷用途一般ダスト作業材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット
TRUSCO¥689税込¥7581セット(3個)当日出荷エアダスター用の取り替えレバーセットです。用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットトラスコ品番855-1282適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73材質本体:鉄質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 0589