カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ParkerTAIYO(48)
  • CKD(4)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • KSフィルター(1)
  • LAPP(1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-80-1」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCOエアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプTRUSCO(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター用跳ね返り防止板 TRUSCOエアダスター用跳ね返り防止板TRUSCO(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。直径(mm)100板厚(mm)2質量(g)10仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCOエアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用)TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6402適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCOエアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6429適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCOエアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプTRUSCO(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4 プラグ材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアダスター 引金式 プラグタイプ ニードルノズル TRUSCOエアダスター 引金式 プラグタイプ ニードルノズルTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
5mm以下のタップの穴などの加工時に、ノズルの先端を入れて切削切り粉の除去ができます。本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばし。トラスコ品番836-6929材質本体:アルミニウム質量(g)226使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1MPa使用流体圧縮空気エアー取付口1/4プラグ2018年トラスコ掲載ページ5 0588ノズル取付口G1/8